DWYER INSTRUMENTS DM-2004 nyomáskülönbség-távadó, 0–1 hüvelyk Wc | AC2CFV 2HLY5

DWYER INSTRUMENTS DM-2004 nyomáskülönbség-távadó, 0–1 hüvelyk Wc

Tétel: AC2CFV Modell: DM-2004Kereszthivatkozás: 2HLY5

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomástávadó
Pontosság-/+ 1% teljes skála
Csatlakozás mérete1 / 8 "
Kapcsolat típusaszálkás kalász
Hurok ellenállása0–1250 Ohm
Működési hatótáv0-1" wc
Kimeneti erősítők4 és 20mA között
teljesítmény Kötelező10 - 35V DC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.52
Hajó magassága (cm)16.76
Hajó hossza (cm)14.99
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód9026204000
Származási országUS

Termék részletek:

    • DM-2000 sorozatú nyomáskülönbség-távadó, amely alkalmas gáznyomás-felügyeletre ventilátor-szabályozási és szűrési műveleteknél
    • Digitális nyomógombos nulla- és tartományvezérlők az egyszerű kalibrálás ellenőrzéséhez és gyors reagáláshoz nyomásváltással a késleltetés nélküli jelzésért
    • Az üveggel töltött műanyag öntött ház védelmet nyújt a külső szennyeződésekkel szemben, és hosszú távú tartósságot biztosít
    • Szabotázsbiztos gombkonfiguráció a beállítások véletlen megváltoztatásának megakadályozásához

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
DWYER INSTRUMENTS DM-2002 nyomáskülönbség-távadó, 0 - 0.25 hüvelykes WC | AC2CFT 2HLY3 DM-2002Nyomástávadó€399.58
DWYER INSTRUMENTS DM-2003 nyomáskülönbség-távadó, 0 - 0.5 hüvelyk Wc | AC2CFU 2HLY4 DM-2003Nyomástávadó€407.89
DWYER INSTRUMENTS DM-2005 nyomáskülönbség-távadó, 0–2 hüvelyk Wc | AC2CFW 2HLY6 DM-2005Nyomástávadó-
ajánlatkérés
DWYER INSTRUMENTS DM-2006 nyomáskülönbség-távadó, 0 - 3 hüvelyk Wc | AC2CFX 2HLY7 DM-2006Nyomástávadó-
ajánlatkérés
DWYER INSTRUMENTS DM-2007 nyomáskülönbség-távadó, 0–5 hüvelyk Wc | AC2CFY 2HLY8 DM-2007Nyomástávadó-
ajánlatkérés
DWYER INSTRUMENTS DM-2012 nyomáskülönbség-jelző távadó, 0.25 hüvelykes WC | AC2CFZ 2HLY9 DM-2012Nyomástávadó-
ajánlatkérés
DWYER INSTRUMENTS DM-2013 nyomáskülönbség-távadó, 0.5 - 0 - 0.5 hüvelyk Wc | AC2CGA 2HLZ1 DM-2013Nyomástávadó-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DWYER INSTRUMENTS DM-2004 nyomáskülönbség-távadó, 0–1 hüvelyk Wc