REDINGTON Óraszámlálók

Szűrő

REDINGTON -

Óraszámlálók

StílusModellFeszültségMélységKijelző típusaSzélességgörcsrohamokHosszSzámjegyek számaIdőzítő tartományÁr (ÁFA nélkül)
A3410-000010 - 300 VDC / 20 - 300 VAC1"LCD1.1 "1.45 "X 0.95" panel kivágás1.75 "89999999.9€54.38
B3410-200010 - 300 VDC / 20 - 300 VAC1"LCD1.1 "1.45 "X 0.95" panel kivágás1.6 "89999999.9€53.31
C3410-500010 - 300 VDC / 20 - 300 VAC1"LCD1.1 "1.45 "X 0.95" panel kivágás1.6 "89999999.9€53.42
D3410-300010 - 300 VDC / 20 - 300 VAC1"LCD-1.45 "X 0.95" panel kivágás-89999999.9€53.82
E3410-100010 - 300 VDC / 20 - 300 VAC1"LCD-1.45 "X 0.95" panel kivágás-89999999.9€54.06
F722-003090-264 VAC1.75 "elektromechanikus1.89 "1.45 "X 0.95" nyitás1.89 "699999.9€53.93
StílusModellNEMA értékelésFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
A6320-0000-00004, 4X, 12Száraz érintkezés€83.61
A6320-1000-00004, 4X, 123-30 VDC€83.41
REDINGTON -

Óramérő DC kvarc

StílusModellgörcsrohamokÁr (ÁFA nélkül)
A732-0004Panelnyitás: 1.45 x 0.95 "€48.22
B732-0002Panelnyitás: 1.45 x 0.95 "€54.19
C732-00012 "panelnyitás€41.50
D732-00032 "panelnyitás€54.04
StílusModellTípus visszaállításaFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
A6320-2500-0000Kézikönyv3 - 300 VDC vagy 20 - 300 VAC€97.76
A6320-0500-0000Nem állítható visszaSzáraz érintkezés€84.20
A6320-1500-0000Nem állítható vissza3–30 VDC€83.06
REDINGTON -

Óramérő elektromos, 10-80 Vdc

StílusModellMélységgörcsrohamokÁr (ÁFA nélkül)
A732-00301.75 "1.45 "X 0.95" nyitás€48.66
B732-00131.91 "2.0" átmérőjű nyílás€48.33
C732-00232.89 "2.0" átmérőjű nyílás€63.73
REDINGTON -

Óramérő kvarc

StílusModellgörcsrohamokÁr (ÁFA nélkül)
A722-0001Panelnyitás: 1.45 x 0.95 "€40.96
B722-0002Panelnyitás: 1.45 x 0.95 "€54.06
C722-00032 "panelnyitás€41.07
D722-00042 "panelnyitás€45.98

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?