Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

REDINGTON 6320-0000-0000 Lcd óraszámláló 0-9999999.9 Száraz érintkező | AE2HRL 4XKH9

REDINGTON 6320-0000-0000 Lcd óraszámláló 0-9999999.9 Száraz érintkező

Raktáron
Tétel: AE2HRL Modell: 6320-0000-0000Kereszthivatkozás: 4XKH9
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
€92.41 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÓraóra
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság-4 - 140 F
Keretes arc (be.)X 2.00 1.10
Keretes arc típusaNégyszögletes
Keret a hátsó részig (hüvelyk)1.5
Mélység1.5 "
Kijelző típusaLCD
Egységek megjelenítéseÓrák és tizedek
Eltelt idő9999999.9
görcsrohamok1.97 X, 98
Hz50/60
Bemeneti típusSzárazérintkezős kapcsoló
Hossz1.65 "
AnyagABS / PC keverék
Szerelési módszerCsipesz
NEMA értékelés4, 4X, 12
Számjegyek száma8
Típus visszaállításaTávoli
Temp. Hatótávolság-4 - 140 F
Csatlakozó típusaTerminálblokk
Időtartomány (óra)0 a 9999999.9
Időzítő tartomány9999999.9
típusElektronikus, LCD
FeszültségSzáraz érintkezés
Szélesség1.76 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)6.1
HS-kód9029108000
Származási országMY

Termékváltozatok

TermékekModellNEMA értékelésFeszültségÁr
REDINGTON 6320-1000-0000 Lcd óraszámláló 0-9999999.9 3-30vdc | AE2HRM 4XKJ1 6320-1000-00004, 4X, 123-30 VDC€92.19

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REDINGTON 6320-0000-0000 Lcd óraszámláló 0-9999999.9 Száraz érintkező
€92.41 /Mértékegység