Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

REDINGTON 3410-1000 órás mérő 3-lyukú kerek Lcd | AC3AGC 2PPV6

REDINGTON 3410-1000 óra mérő 3-lyukú kerek LCD

Raktáron
Tétel: AC3AGC Modell: 3410-1000Kereszthivatkozás: 2PPV6
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
€54.06 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÓraóra
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság-40 - 185 F
Keretes arc (be.)2.87
Keretes arc típusa3 lyukú kör
Keret a hátsó részig (hüvelyk)0.75
Mélység1"
Kijelző típusaLCD
Egységek megjelenítéseÓrák és tizedek
Eltelt idő999999.9
görcsrohamok1.45 "X 0.95" panel kivágás
Hz50/60
Bemeneti típus10-300 VDC vagy 20-300 VAC
Szerelési módszerCsipesz
NEMA értékelés4,4X, 12
Számjegyek száma8
Típus visszaállításaNem állítható vissza
Temp. Hatótávolság-40 - 185 F
Csatlakozó típusa1/4 "ásó csatlakozó
Időtartomány (óra)99999999
Időzítő tartomány9999999.9
típusLCD
Feszültség10 - 300 VDC / 20 - 300 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)7.87
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód9107008000
Származási országMY

Termékváltozatok

TermékekModellFeszültségMélységKijelző típusaSzélességgörcsrohamokHosszSzámjegyek számaIdőzítő tartományÁr
REDINGTON 722-0030 órás mérőóra elektromos tér 90-264 Vac | AC3AFV 2PPU3 722-003090-264 VAC1.75 "elektromechanikus1.89 "1.45 "X 0.95" nyitás1.89 "699999.9€53.93
REDINGTON 3410-0000 órás mérő 2-lyukú téglalap alakú Lcd | AC3AGB 2PPV5 3410-000010 - 300 VDC / 20 - 300 VAC1"LCD1.1 "1.45 "X 0.95" panel kivágás1.75 "89999999.9€54.38
REDINGTON 3410-2000 órás mérő öblítő mini téglalap alakú LCD | AC3AGD 2PPV7 3410-200010 - 300 VDC / 20 - 300 VAC1"LCD1.1 "1.45 "X 0.95" panel kivágás1.6 "89999999.9€53.31
REDINGTON 3410-3000 órás mérő Sae kerek süllyesztett tartó LCD | AC3AGE 2PPV8 3410-300010 - 300 VDC / 20 - 300 VAC1"LCD-1.45 "X 0.95" panel kivágás-89999999.9€53.82
REDINGTON 3410-5000 óra mérő Snap hüvelykes téglalap alakú LCD | AC3AGF 2PPW1 3410-500010 - 300 VDC / 20 - 300 VAC1"LCD1.1 "1.45 "X 0.95" panel kivágás1.6 "89999999.9€53.42

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REDINGTON 3410-1000 óra mérő 3-lyukú kerek LCD
€54.06 /Mértékegység