Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

REDINGTON 722-0003 órás mérőóra kvarc | AC8HMX 3AE10

REDINGTON 722-0003 óra mérő AC kvarc

Raktáron
Tétel: AC8HMX Modell: 722-0003Kereszthivatkozás: 3AE10
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
€41.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÓraóra
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság-40 + 185 F
Keretes arc (be.)2.33
Keretes arc típusaÖblítse körbe
Keret a hátsó részig (hüvelyk)1.5
Kijelző típusaelektromechanikus
Egységek megjelenítéseÓrák és tizedek
Eltelt idő99999.9
görcsrohamok2 "panelnyitás
Illik a panel kivágásához2.00 "átmérő
Hz50/60
AnyagFekete polimer
Szerelési módszerCsipesz
Számjegyek száma6
Típus visszaállításaNem állítható vissza
Temp. Hatótávolság-40 + 185 F
Csatlakozó típusaÁsó
Időzítő tartomány99999.9
típusFeszültség kvarc, AC
Feszültség90-264 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.11
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód9107008000
Származási országIN

Termékváltozatok

TermékekModellgörcsrohamokÁr
REDINGTON 722-0001 órás mérőóra kvarc | AC8GZF 3AB98 722-0001Panelnyitás: 1.45 x 0.95 "€40.96
REDINGTON 722-0002 órás mérőóra ac kvarc | AC8GZG 3AB99 722-0002Panelnyitás: 1.45 x 0.95 "€54.06
REDINGTON 722-0004 órás mérőóra kvarc | AC8HMY 3AE11 722-00042 "panelnyitás€45.98

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REDINGTON 722-0003 óra mérő AC kvarc
€41.07 /Mértékegység