Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

REDINGTON 6320-1500-0000 órás mérő Téglalap alakú Lcd 3-30vdc | AC3AGP 2PPX7

REDINGTON 6320-1500-0000 óra mérő négyszögletes LCD 3-30Vdc

Raktáron
Tétel: AC3AGP Modell: 6320-1500-0000Kereszthivatkozás: 2PPX7
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
€91.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÓraóra
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság-40 - 185 F
Keretes arc (be.)2 X 1.1
Keretes arc típusaNégyszögletes
Keret a hátsó részig (hüvelyk)1.52
Mélység1"
Kijelző típusaLCD
Egységek megjelenítéseÓrák és tizedek
Eltelt idő999999.9
görcsrohamok1.79 "X 0.89" panel kivágás
Bemeneti típus3 - 30 VDC
Hossz2"
Szerelési módszerCsipesz
NEMA értékelés4,4X, 12
Számjegyek száma8
Típus visszaállításaNem állítható vissza
Temp. Hatótávolság-40 - 185 F
Csatlakozó típusaTerminálblokk
Időtartomány (óra)99999999
Időzítő tartomány9999999.9
típusLCD
Feszültség3–30 VDC
Szélesség1.1 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)6.1
Hajó hossza (cm)6.1
Hajószélesség (cm)3.56
HS-kód9029108000
Származási országMY

Termékváltozatok

TermékekModellTípus visszaállításaFeszültségÁr
REDINGTON 6320-0500-0000 órás mérő Téglalap alakú száraz érintkező Lcd | AC3AGK 2PPW6 6320-0500-0000Nem állítható visszaSzáraz érintkezés€93.09
REDINGTON 6320-2500-0000 órás mérő Téglalap alakú Lcd 3-300 Vdc | AC3AGL 2PPW7 6320-2500-0000Kézikönyv3 - 300 VDC vagy 20 - 300 VAC€111.20

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REDINGTON 6320-1500-0000 óra mérő négyszögletes LCD 3-30Vdc
€91.81 /Mértékegység