Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

REDINGTON 6320-0500-0000 órás mérő Téglalap alakú száraz érintkező Lcd | AC3AGK 2PPW6

REDINGTON 6320-0500-0000 óra mérő négyszögletes száraz érintkező LCD

Raktáron
Tétel: AC3AGK Modell: 6320-0500-0000Kereszthivatkozás: 2PPW6

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€93.09 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÓraóra
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság-40 - 185 F
Keretes arc (be.)2 X 1.1
Keretes arc típusaNégyszögletes
Keret a hátsó részig (hüvelyk)1.52
Mélység1"
Kijelző típusaLCD
Egységek megjelenítéseÓrák és tizedek
Eltelt idő999999.9
görcsrohamok1.79 "X 0.89" panel kivágás
Bemeneti típusSzáraz érintkezés
Hossz2"
Szerelési módszerCsipesz
NEMA értékelés4,4X, 12
Számjegyek száma8
Típus visszaállításaNem állítható vissza
Temp. Hatótávolság-40 - 185 F
Csatlakozó típusaTerminálblokk
Időtartomány (óra)99999999
Időzítő tartomány9999999.9
típusLCD
FeszültségSzáraz érintkezés
Szélesség1.1 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)5.59
Hajó hossza (cm)6.1
Hajószélesség (cm)3.56
HS-kód9029108000
Származási országMY

Termékváltozatok

TermékekModellTípus visszaállításaFeszültségÁr
REDINGTON 6320-2500-0000 órás mérő Téglalap alakú Lcd 3-300 Vdc | AC3AGL 2PPW7 6320-2500-0000Kézikönyv3 - 300 VDC vagy 20 - 300 VAC€111.20
REDINGTON 6320-1500-0000 órás mérő Téglalap alakú Lcd 3-30vdc | AC3AGP 2PPX7 6320-1500-0000Nem állítható vissza3–30 VDC€91.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REDINGTON 6320-0500-0000 óra mérő négyszögletes száraz érintkező LCD
€93.09 /Mértékegység