Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

REDINGTON 722-0001 órás mérőóra kvarc | AC8GZF 3AB98

REDINGTON 722-0001 óra mérő AC kvarc

Raktáron
Tétel: AC8GZF Modell: 722-0001Kereszthivatkozás: 3AB98

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€47.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÓraóra
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság-40 + 185 F
Keretes arc (be.)X 2.12 1.25
Keretes arc típusa2 lyukú téglalap alakú
Keret a hátsó részig (hüvelyk)2.15
Kijelző típusaelektromechanikus
Egységek megjelenítéseÓrák és tizedek
Eltelt idő99999.9
görcsrohamokPanelnyitás: 1.45 x 0.95 "
Hz50/60
AnyagFekete polimer
Szerelési módszerCsavarok
Számjegyek száma6
Típus visszaállításaNem állítható vissza
Temp. Hatótávolság-40 + 185 F
Csatlakozó típusaÁsó
Időzítő tartomány99999.9
típusFeszültség kvarc, AC
Feszültség90-264 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1575
Hajó magassága (cm)8.64
Hajó hossza (cm)9.14
Hajószélesség (cm)8.38
HS-kód9107008000
Származási országIN

Termékváltozatok

TermékekModellgörcsrohamokÁr
REDINGTON 722-0002 órás mérőóra ac kvarc | AC8GZG 3AB99 722-0002Panelnyitás: 1.45 x 0.95 "€58.71
REDINGTON 722-0003 órás mérőóra kvarc | AC8HMX 3AE10 722-00032 "panelnyitás€47.32
REDINGTON 722-0004 órás mérőóra kvarc | AC8HMY 3AE11 722-00042 "panelnyitás€51.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REDINGTON 722-0001 óra mérő AC kvarc
€47.18 /Mértékegység