Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

REDINGTON 732-0001 óraóra DC kvarc | AC8HMZ 3AE12

REDINGTON 732-0001 Óramérő egyenáramú kvarc

Raktáron
Tétel: AC8HMZ Modell: 732-0001Kereszthivatkozás: 3AE12
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
€45.93 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÓraóra
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság-40 + 185 F
Keretes arc (be.)2.80
Keretes arc típusa3 lyukú kör
Keret a hátsó részig (hüvelyk)1.5
Kijelző típusaelektromechanikus
Egységek megjelenítéseÓrák és tizedek
Eltelt idő99999.9
görcsrohamok2 "panelnyitás
Illik a panel kivágásához2.00 "átmérő
AnyagFekete polimer
Szerelési módszerCsavarok
Számjegyek száma6
Típus visszaállításaNem állítható vissza
Temp. Hatótávolság-40 + 185 F
Csatlakozó típusaÁsó
Időzítő tartomány99999.9
típusFeszültség kvarc, DC
Feszültség10–80 VDC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód9107008000
Származási országIN

Termékváltozatok

TermékekModellgörcsrohamokÁr
REDINGTON 732-0002 órás mérő DC kvarc | AC8HNA 3AE13 732-0002Panelnyitás: 1.45 x 0.95 "€60.28
REDINGTON 732-0003 óraóra DC kvarc | AC8HNB 3AE14 732-00032 "panelnyitás€58.71
REDINGTON 732-0004 óraóra DC kvarc | AC8HNC 3AE15 732-0004Panelnyitás: 1.45 x 0.95 "€54.95

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REDINGTON 732-0001 Óramérő egyenáramú kvarc
€45.93 /Mértékegység