Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

REDINGTON 732-0004 óraóra DC kvarc | AC8HNC 3AE15

REDINGTON 732-0004 Óramérő egyenáramú kvarc

Raktáron
Tétel: AC8HNC Modell: 732-0004Kereszthivatkozás: 3AE15
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
€48.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÓraóra
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság-40 + 185 F
Keretes arc (be.)X 2.12 1.25
Keretes arc típusa2 lyukú téglalap alakú
Keret a hátsó részig (hüvelyk)2.15
Kijelző típusaelektromechanikus
Egységek megjelenítéseÓrák és tizedek
Eltelt idő99999.9
görcsrohamokPanelnyitás: 1.45 x 0.95 "
AnyagFekete polimer
Szerelési módszerCsavarok
Számjegyek száma6
Típus visszaállításaNem állítható vissza
Temp. Hatótávolság-40 + 185 F
Csatlakozó típusaÁsó
Időzítő tartomány99999.9
típusFeszültség kvarc, DC
Feszültség10–80 VDC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.11
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód9107008000
Származási országIN

Termékváltozatok

TermékekModellgörcsrohamokÁr
REDINGTON 732-0001 óraóra DC kvarc | AC8HMZ 3AE12 732-00012 "panelnyitás€41.50
REDINGTON 732-0002 órás mérő DC kvarc | AC8HNA 3AE13 732-0002Panelnyitás: 1.45 x 0.95 "€54.18
REDINGTON 732-0003 óraóra DC kvarc | AC8HNB 3AE14 732-00032 "panelnyitás€54.04

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REDINGTON 732-0004 Óramérő egyenáramú kvarc
€48.22 /Mértékegység