Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

REDINGTON 722-0002 órás mérőóra ac kvarc | AC8GZG 3AB99

REDINGTON 722-0002 óra mérő AC kvarc

Raktáron
Tétel: AC8GZG Modell: 722-0002Kereszthivatkozás: 3AB99
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
€54.06 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÓraóra
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság-40 + 185 F
Keretes arc (be.)X 1.77 1.25
Keretes arc típusaFlush téglalap alakú
Keret a hátsó részig (hüvelyk)2.15
Kijelző típusaelektromechanikus
Egységek megjelenítéseÓrák és tizedek
Eltelt idő99999.9
görcsrohamokPanelnyitás: 1.45 x 0.95 "
Hz50/60
AnyagFekete polimer
Szerelési módszerCsipesz
Számjegyek száma6
Típus visszaállításaNem állítható vissza
Temp. Hatótávolság-40 + 185 F
Csatlakozó típusaÁsó
Időzítő tartomány99999.9
típusFeszültség kvarc, AC
Feszültség90-264 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.11
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód9106905510
Származási országIN

Termékváltozatok

TermékekModellgörcsrohamokÁr
REDINGTON 722-0001 órás mérőóra kvarc | AC8GZF 3AB98 722-0001Panelnyitás: 1.45 x 0.95 "€40.96
REDINGTON 722-0003 órás mérőóra kvarc | AC8HMX 3AE10 722-00032 "panelnyitás€41.07
REDINGTON 722-0004 órás mérőóra kvarc | AC8HMY 3AE11 722-00042 "panelnyitás€45.98

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REDINGTON 722-0002 óra mérő AC kvarc
€54.06 /Mértékegység