REDINGTON Óraszámlálók


Szűrő
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság: -40 - 185 F , Megjelenítési egységek: Órák és tizedek , Hz: 50/60 , Anyaga: Fekete polimer , NEMA minősítés: 4,4X, 12 , Reset Type: Nem állítható vissza , Temp. Hatótávolság: -40 - 185 F , Terminál típusa: 1/4 "ásó csatlakozó
StílusModellFeszültségMélységKijelző típusaSzélességgörcsrohamokHosszSzámjegyek számaIdőzítő tartományÁr (ÁFA nélkül)
A
3410-0000
10 - 300 VDC / 20 - 300 VAC1"LCD1.1 "1.45 "X 0.95" panel kivágás1.75 "89999999.9€54.38
B
3410-2000
10 - 300 VDC / 20 - 300 VAC1"LCD1.1 "1.45 "X 0.95" panel kivágás1.6 "89999999.9€53.31
C
3410-5000
10 - 300 VDC / 20 - 300 VAC1"LCD1.1 "1.45 "X 0.95" panel kivágás1.6 "89999999.9€53.42
D
3410-3000
10 - 300 VDC / 20 - 300 VAC1"LCD-1.45 "X 0.95" panel kivágás-89999999.9€53.82
E
3410-1000
10 - 300 VDC / 20 - 300 VAC1"LCD-1.45 "X 0.95" panel kivágás-89999999.9€54.06
F
722-0030
90-264 VAC1.75 "elektromechanikus1.89 "1.45 "X 0.95" nyitás1.89 "699999.9€53.93

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?