REDINGTON Óramérő elektromos, 10-80 Vdc


Szűrő
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság: -40 - 185 F , Kijelző típusa: elektromechanikus , Megjelenítési egységek: Órák és tizedek , Hossz: 1.89 " , Anyaga: Fekete polimer , Számjegyek száma: 6 , Reset Type: Nem állítható vissza , Temp. Hatótávolság: -40 - 185 F , Terminál típusa: 1/4 "ásó csatlakozó , Időzítő tartomány: 99999.9 , Típus: Elektromos , Feszültség: 10–80 VDC , Szélesség: 1.89 "
StílusModellMélységgörcsrohamokÁr (ÁFA nélkül)
A
732-0030
1.75 "1.45 "X 0.95" nyitás€48.66
B
732-0013
1.91 "2.0" átmérőjű nyílás€48.33
C
732-0023
2.89 "2.0" átmérőjű nyílás€63.73

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?