Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

REDINGTON 732-0023 órás mérő elektromos kör 10-80vdc | AC3AFY 2PPU6

REDINGTON 732-0023 Óraszámláló elektromos kör 10-80VDC

Raktáron
Tétel: AC3AFY Modell: 732-0023Kereszthivatkozás: 2PPU6

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€63.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÓraóra
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság-40 - 185 F
Keretes arc (be.)2.25
Keretes arc típusaÖblítse körbe
Keret a hátsó részig (hüvelyk)2.89
Mélység2.89 "
Kijelző típusaelektromechanikus
Egységek megjelenítéseÓrák és tizedek
Eltelt idő9999.9
görcsrohamok2.0" átmérőjű nyílás
Illik a panel kivágásához2.00 "átmérő
AnyagFekete polimer
Szerelési módszerFém kengyel
Számjegyek száma6
Típus visszaállításaNem állítható vissza
Temp. Hatótávolság-40 - 185 F
Csatlakozó típusa1/4 "ásó csatlakozó
Időtartomány (óra)0 a 99,999
Időzítő tartomány99999.9
típusElektromos
Feszültség10–80 VDC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)9.14
Hajó hossza (cm)6.86
Hajószélesség (cm)6.6
HS-kód9029108000
Származási országIN

Termékváltozatok

TermékekModellMélységgörcsrohamokÁr
REDINGTON 732-0030 órás mérőóra elektromos négyzet 10-80 Vdc | AC3AFW 2PPU4 732-00301.75 "1.45 "X 0.95" nyitás€48.67
REDINGTON 732-0013 órás mérő elektromos kör 10-80vdc | AC3AFX 2PPU5 732-00131.91 "2.0" átmérőjű nyílás€48.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REDINGTON 732-0023 Óraszámláló elektromos kör 10-80VDC
€63.73 /Mértékegység