Függő mérlegek

Szűrő

KERN AND SOHN -

CH sorozatú függő mérlegek

A Kern és Sohn CH sorozatú függesztett mérlegeket tárgyak felfüggesztésére és mérlegelésére tervezték ipari és kereskedelmi alkalmazásokban. Műanyag burkolattal rendelkeznek az elektromos alkatrészek védelmére, valamint LCD képernyővel rendelkeznek a mérések jelzésére. Ezek a mérlegek adatrögzítési funkcióval vannak felszerelve a mérési eredmény könnyű leolvasása érdekében, és 15 és 50 kg-os mérési kapacitással kaphatók.

StílusModellLinearitásMax. A környezet hőmérséklete.Ár (ÁFA nélkül)
ACH 50K50+/-0.1 kg35 ° C€116.42
BCH 50K100+/-0.2 kg30 ° C€101.87
CCH 15K20+/- 40 g35 ° C€109.15
KERN AND SOHN -

HCN sorozatú függő mérlegek

StílusModellLinearitásÁr (ÁFA nélkül)
AHCN 50K100IP+/-0.2 kg€211.02
BHCN 100K200IP+/-0.4 kg€211.02
CHCN 200K500IP+/-1 kg€211.02
KERN AND SOHN -

HDB-XL sorozatú függő mérlegek

StílusModellLinearitásÁr (ÁFA nélkül)
AHDB 6K-3XL+/-0.015 kg€123.70
BHDB 10K-2XL+/-0.03 kg€123.70
CHDB 30K-2XL+/-0.06 kg€123.70
KERN AND SOHN -

HDB-N sorozatú függő mérlegek

StílusModellLinearitásÁr (ÁFA nélkül)
AHDB 10K10N+/-0.03 kg€94.59
BHDB 5K5N+/- 15 g€94.59
CHATILLON -

Mechanikus függő mérlegek

StílusModellTeljes hosszPontosságKapacitásTeljes szélességkijelzőÉrettségi típusaosztásokAnyagÁr (ÁFA nélkül)
A002-BEN10.375 "0.5 oz. 20 g2 font3 / 4 "Kettős, Lineáris1kg / 20g1kg / 20gTömör sárgaréz€134.75
A010-BEN10.375 "0.25 g 100 font10 font3 / 4 "Kettős, Lineáris5kg / 100g5kg / 100gTömör sárgaréz€149.73
A015-BEN10.375 "0.25 g 100 font15 font3 / 4 "Kettős, Lineáris7.5kg / 100g7.5kg / 100gTömör sárgaréz€127.76
A030-BEN10.375 "0.5 g 250 font30 font 8 oz.3 / 4 "Kettős, Lineáris15kg / 250g15kg / 250gTömör sárgaréz€135.53
BWH-05017.437 "0.25 font50 font8"Tárcsa0.25 font0.25 fontAcél-
ajánlatkérés
BWH-10017.437 "0.5 font100 font8"Tárcsa--Acél€353.18
CIC-50023.5 "5 font500 font2.25 "Single, Lineáris5 font5 fontAcél és Öntöttvas€498.77
KERN AND SOHN -

HCB sorozatú függő mérlegek

A Kern & Sohn Hanging HCB sorozatú függőmérlegek ideálisak a felfüggesztett tömeg pontos mérésére olyan iparágakban, mint a mezőgazdaság, a halászat, a gyártás és a logisztika. Ezek a függesztett mérlegek LCD képernyővel rendelkeznek a könnyebb olvashatóság érdekében, és 153 mm-es házmagasságuk kényelmes tárolást tesz lehetővé alacsony fejű helyeken. Ezek a függesztett mérlegek 80%-os maximális páratartalmú és 35°C környezeti hőmérsékletű környezetben is működhetnek.

StílusModellHáz méreteHáz hosszaLinearitásÁr (ÁFA nélkül)
AHCB 0.5T-382 x 43 x 153 mm43 mm+/-2 kg€312.89
BHCB 100K20082 x 43 x 153 mm43 mm+/-0.4 kg€160.08
CHCB 50K10082 x 43 x 153 mm43 mm+/-0.2 kg€145.53
DHCB 99K5082 x 43 x 153 mm43 mm+/-0.1 kg€160.08
EHCB 200K10082 x 43 x 153 mm43 mm+/-0.2 kg€189.19
FHCB 200K50082 x 43 x 153 mm43 mm+/-1 kg€152.81
GHCB 20K1082 x 43 x 153 mm43 mm+/- 20 g€174.64
HHCB 50K2082 x 43 x 153 mm43 mm+/-0.04 kg€189.19
IHCB 1T-382 x 48 x 153 mm48 mm+/-4 kg€407.48
KERN AND SOHN -

Kapaszkodó mérleg, 300 és 400 kg max. Súly, 100 és 200 g Olvashatóság

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
MTA 400K-1MCE8KNZ€2,910.60

Függő mérlegek

Raptor Supplies függő mérlegeket kínál olyan márkáktól, mint Chatillon & Kern és Sohn amely képes mérni a termékeket a kis gyümölcstartóktól, bőröndöktől a kerékpár- és gépalkatrészekig. A kiválasztott elemmel működő digitális mérlegek 7 szegmenses digitális kijelzővel rendelkeznek a mért súly pontos kijelzéséhez, legfeljebb 2 tizedesjegyig, és tartási funkcióval rendelkeznek a mért érték kimerevítéséhez a kijelzőn az egyszerű leolvasás érdekében. Ezek a használatra kész mérlegek hordozó fogantyúval és gombfelülettel rendelkeznek a felhasználó kényelme és a pontos helyszíni kalibrálás érdekében. Válasszon ezeknek a mechanikus és digitális mérlegeknek a széles kínálatából, amelyek 2 és 500 font közötti súlytartományban állnak rendelkezésre.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?