CHATILLON

Szűrő

Anyagmozgatás

IC-500WH-100IN-002IN-010IN-015IN-030WT12-05000-EHCMA-1320-NWH-050

Test Instruments

719-010M719-040M

Anyagmozgatás Szűrő

Daru mérlegek és fékpadok

Digitális és mechanikus darumérleg 6 V-os újratölthető akkumulátorral és 11000 font maximális teheremelő képességgel. Masszív alumínium/műanyag felépítésű, és ideális raktárakban és garázsokban való használatra

  • Crane Scale
  • Crane Scale
CHATILLON

Crane Scale

(2) tétel

Függő mérlegek

Tömör sárgaréz / acél / öntöttvas mechanikus függesztett mérleg akár 500 lb teherbírással, ideális fej feletti súlyozáshoz és emeléshez

A CHATILLON-ról

A Chatillon az Ametek Test & Calibration Instruments márkája, amely digitális és mechanikus erőmérő berendezéseket gyárt. A márka termékkatalógusa erőmérőket, nyomatékmérőket és mérőállványokat tartalmaz akár 5000 N erő mérésére is. A Chatillon erőmérőket feszítés (húzás) és kompresszió (tolás) mérésére használják, és bármilyen szögben működtethetők. Ezek a mérőeszközök masszív sárgaréz szerkezettel rendelkeznek, precíziós acélrugóval (a NIST szabványok szerint kalibrálva). Fej feletti súlyméréshez és emeléshez a Chatillon függőmérlegeket használják. Ezek a mérlegek tömör sárgarézből / acélból / öntöttvasból készülnek, és 20-500 lb-os súlyúak. Digitális és mechanikus darumérlegek, amelyek maximális teherbírása 11000 font, raktárban és garázsban is használhatók. Vásároljon ezeknek a Chatillon mérlegeknek és mérőeszközöknek a széles kínálatából, különböző stílusban, mérlegelési kapacitással és felbontással Raptor Supplies.