KERN AND SOHN CH sorozatú függő mérlegek


Szűrő
Kijelző típusa: LCD , Ház mérete: 90 x 30 x 176.5 mm , Ház magassága: 176.5 mm , Ház hossza: 30 mm , Max. Környezeti páratartalom: 80% , Letelepedési idő: 2 sec. , Egységek: Kg, lb, N
StílusModellLinearitásMax. A környezet hőmérséklete.Ár (ÁFA nélkül)
A
CH 50K50
+/-0.1 kg35 ° C€116.42
B
CH 50K100
+/-0.2 kg30 ° C€101.87
C
CH 15K20
+/- 40 g35 ° C€109.15

CH sorozatú függő mérlegek

A Kern és Sohn CH sorozatú függesztett mérlegeket tárgyak felfüggesztésére és mérlegelésére tervezték ipari és kereskedelmi alkalmazásokban. Műanyag burkolattal rendelkeznek az elektromos alkatrészek védelmére, valamint LCD képernyővel rendelkeznek a mérések jelzésére. Ezek a mérlegek adatrögzítési funkcióval vannak felszerelve a mérési eredmény könnyű leolvasása érdekében, és 15 és 50 kg-os mérési kapacitással kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?