Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KERN AND SOHN HCB 200K100 függesztett mérleg, 200 kg max. Súly, 100g Olvashatóság | CE8JVR

KERN AND SOHN HCB 200K100 függesztett mérleg, 200 kg max. Súly, 100g Olvashatóság

Raktáron
Tétel: CE8JVR Típus: HCB 200K100
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
€189.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFüggő egyenleg
Akkumulátor3 x 1.5 V AA
Az akkumulátor biztonsági mentése300 óra.
A tok szélessége82mm
Számjegy mérete12mm
Kijelző típusaLCD
Ház mérete82 x 43 x 153 mm
Ház magassága153 mm
Ház hossza43 mm
Linearitás+/-0.2 kg
Max. Környezeti páratartalom80%
Max. A környezet hőmérséklete.35 fok. C
Min. A környezet hőmérséklete.5 fok. C
olvashatóság100g
A reprodukálhatóság0.1Kg
Megállapodás ideje2 sec.
EgységekKg, lb, N
Mérési kapacitás200kg

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.89
Hajó magassága (cm)8.5
Hajó hossza (cm)21.7
Hajószélesség (cm)15.2
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellHáz méreteHáz hosszaLinearitásÁr
KERN AND SOHN HCB 0.5T-3 függesztő mérleg, 500 kg Max. Súly, 1000g Olvashatóság | CE8JVN HCB 0.5T-382 x 43 x 153 mm43 mm+/-2 kg€312.89
KERN AND SOHN HCB 100K200 függő mérleg, 100 kg Max. Súly, 200g Olvashatóság | CE8JVP HCB 100K20082 x 43 x 153 mm43 mm+/-0.4 kg€160.08
KERN AND SOHN HCB 1T-3 függesztő mérleg, 1000 kg max. Súly, 2000g Olvashatóság | CE8JVQ HCB 1T-382 x 48 x 153 mm48 mm+/-4 kg€407.48
KERN AND SOHN HCB 200K500 függő mérleg, 200 kg Max. Súly, 500g Olvashatóság | CE8JVT HCB 200K50082 x 43 x 153 mm43 mm+/-1 kg€152.81
KERN AND SOHN HCB 20K10 függő mérleg, 20000g Max. Súly, 10g Olvashatóság | CE8JVU HCB 20K1082 x 43 x 153 mm43 mm+/- 20 g€174.64
KERN AND SOHN HCB 50K100 függesztő mérleg, 50 kg max. Súly, 100g Olvashatóság | CE8JVV HCB 50K10082 x 43 x 153 mm43 mm+/-0.2 kg€145.53
KERN AND SOHN HCB 50K20 függesztő mérleg, 50 kg max. Súly, 20g Olvashatóság | CE8JVW HCB 50K2082 x 43 x 153 mm43 mm+/-0.04 kg€189.18

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN HCB 200K100 függesztett mérleg, 200 kg max. Súly, 100g Olvashatóság
€189.18 /Mértékegység