Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KERN AND SOHN HDB 6K-3XL függesztett mérleg, 6 kg max. Súly, 5g Olvashatóság | CE8JWR

KERN AND SOHN HDB 6K-3XL függő mérleg, 6 kg max. Súly, 5g Olvashatóság

Raktáron
Tétel: CE8JWR Modell: HDB 6K-3XL

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€123.70 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFüggő egyenleg
Akkumulátor2 x 1.5V AAA
Az akkumulátor biztonsági mentése180 óra.
A tok szélessége107mm
Számjegy mérete12mm
Kijelző típusaLCD
Ház mérete107 x 25 x 101 mm
Ház magassága101 mm
Ház hossza25 mm
Linearitás+/-0.015 kg
Max. Környezeti páratartalom90%
Max. A környezet hőmérséklete.35 fok. C
Min. A környezet hőmérséklete.5 fok. C
olvashatóság5g
A reprodukálhatóság0.005Kg
Megállapodás ideje2 sec.
EgységekKg, lb, N
Mérési kapacitás6kg

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.43
Hajó magassága (cm)22.5
Hajó hossza (cm)15
Hajószélesség (cm)7.5
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellLinearitásÁr
KERN AND SOHN HDB 10K-2XL függesztett mérleg, 15 kg max. Súly, 10g Olvashatóság | CE8JWN HDB 10K-2XL+/-0.03 kg€123.70
KERN AND SOHN HDB 30K-2XL függesztett mérleg, 30 kg max. Súly, 20g Olvashatóság | CE8JWP HDB 30K-2XL+/-0.06 kg€123.70

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN HDB 6K-3XL függő mérleg, 6 kg max. Súly, 5g Olvashatóság
€123.70 /Mértékegység