Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KERN AND SOHN CH 15K20 függő mérleg, 15000g Max. Súly, 20g Olvashatóság | CE8HVC

KERN AND SOHN CH 15K20 függő mérleg, 15000g Max. Súly, 20g Olvashatóság

Raktáron
Tétel: CE8HVC Típus: CH 15K20

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€109.14 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFüggő egyenleg
Akkumulátor9V blokk
Az akkumulátor biztonsági mentése20 óra.
A tok szélessége90mm
Számjegy mérete11mm
Kijelző típusaLCD
Ház mérete90 x 30 x 176.5 mm
Ház magassága176.5 mm
Ház hossza30 mm
Linearitás+/- 40 g
Max. Környezeti páratartalom80%
Max. A környezet hőmérséklete.35 fok. C
Min. A környezet hőmérséklete.5 fok. C
olvashatóság20g
A reprodukálhatóság20g
Megállapodás ideje2 sec.
EgységekKg, lb, N
Mérési kapacitás15kg

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.544
Hajó magassága (cm)7.3
Hajó hossza (cm)23
Hajószélesség (cm)15.3
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellLinearitásMax. A környezet hőmérséklete.Ár
KERN AND SOHN CH 50K100 függesztő mérleg, 50 kg Max. Súly, 100g Olvashatóság | CE8HVD CH 50K100+/-0.2 kg30 fok. C€101.87
KERN AND SOHN CH 50K50 függő mérleg, 50 kg Max. Súly, 50g Olvashatóság | CE8HVE CH 50K50+/-0.1 kg35 fok. C€116.43

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN CH 15K20 függő mérleg, 15000g Max. Súly, 20g Olvashatóság
€109.14 /Mértékegység