KERN AND SOHN MTA 400K-1M korlátmérleg, 300 és 400 kg max. Súly, 100 és 200 g Olvashatóság | CE8KNZ

KERN AND SOHN MTA 400K-1M korlátmérleg, 300 és 400 kg max. Súly, 100 és 200 g Olvashatóság

Raktáron
Tétel: CE8KNZ Modell: MTA 400K-1M

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,910.59 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKéz-sín egyensúly
Akkumulátor6 x 1.5 V AA
Az akkumulátor biztonsági mentése20 óra.
Az akkumulátor töltési ideje12 óra.
Kalibrációs osztályIII
Kalibrációs érték0.1, 0.2 kg
Számjegy mérete25mm
Kijelző típusaLCD
Frekvencia50 / 60 Hz
Bemeneti feszültség100 és 240V között
Linearitás+/-0.1, 0.2Kg
AnyagMűanyag
Max. Környezeti páratartalom80%
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok. C
Min. A környezet hőmérséklete.10 fok. C
Minimális súly2, 4 kg
Platform mélysége68 mm
A platform magassága680 mm
Platform szélesség780 mm
TápegységPower Adapter
olvashatóság0.1 / 0.2 kg
Téglalap alakú mérlegfelület mérete600 x 600 mm
A reprodukálhatóság0.1, 0.2 kg
EgységekKg
Mérési kapacitás300 / 400 kg
Mérlegplatform méretei780 x 680 x 68 mm
A felületi mélység mérése600 mm
Súlyú felületi szélesség600 mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 24.7822
Hajó magassága (cm)137.26
Hajó hossza (cm)87.44
Hajószélesség (cm)89.84
Származási országDE

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN MTA 400K-1M korlátmérleg, 300 és 400 kg max. Súly, 100 és 200 g Olvashatóság
€2,910.59 /Mértékegység