Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KERN AND SOHN HCN 50K100IP függesztő mérleg, 50 kg max. Súly, 100g Olvashatóság | CE8JWJ

KERN AND SOHN HCN 50K100IP függő mérleg, 50 kg max. Súly, 100g Olvashatóság

Raktáron
Tétel: CE8JWJ Modell: HCN 50K100IP

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€211.02 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFüggő egyenleg
Akkumulátor2 x 1.5 V AA
Az akkumulátor biztonsági mentése200 óra.
A tok szélessége96mm
Számjegy mérete12mm
Kijelző típusaLCD
Frekvencia5Hz
Ház mérete96 x 48 x 179 mm
Ház magassága179 mm
Ház hossza48 mm
Linearitás+/-0.2 kg
Max. Környezeti páratartalom80%
Max. A környezet hőmérséklete.35 fok. C
Min. A környezet hőmérséklete.5 fok. C
olvashatóság100g
A reprodukálhatóság0.1Kg
Megállapodás ideje2 sec.
EgységekKg, lb, N
Mérési kapacitás50kg

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.145
Hajó magassága (cm)7.5
Hajó hossza (cm)22
Hajószélesség (cm)15.5
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellLinearitásÁr
KERN AND SOHN HCN 100K200IP függesztő mérleg, 100 kg max. Súly, 200g Olvashatóság | CE8JWG HCN 100K200IP+/-0.4 kg€211.02
KERN AND SOHN HCN 200K500IP függesztő mérleg, 200 kg max. Súly, 500g Olvashatóság | CE8JWH HCN 200K500IP+/-1 kg€211.02

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN HCN 50K100IP függő mérleg, 50 kg max. Súly, 100g Olvashatóság
€211.02 /Mértékegység