Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KERN AND SOHN HCB 0.5T-3 függesztő mérleg, 500 kg Max. Súly, 1000g Olvashatóság | CE8JVN

KERN AND SOHN HCB 0.5T-3 függő mérleg, 500 kg max. Súly, 1000g Olvashatóság

Raktáron
Tétel: CE8JVN Típus: HCB 0.5T-3

Szerezd meg lehet 2, csütörtök
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
€312.89 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFüggő egyenleg
Akkumulátor3 x 1.5 V AA
Az akkumulátor biztonsági mentése300 óra.
A tok szélessége82mm
Számjegy mérete12mm
Kijelző típusaLCD
Ház mérete82 x 43 x 153 mm
Ház magassága153 mm
Ház hossza43 mm
Linearitás+/-2 kg
Max. Környezeti páratartalom80%
Max. A környezet hőmérséklete.35 fok. C
Min. A környezet hőmérséklete.5 fok. C
olvashatóság1000g
A reprodukálhatóság1Kg
Megállapodás ideje2 sec.
EgységekKg, lb, N
Mérési kapacitás500kg

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.98
Hajó magassága (cm)8.6
Hajó hossza (cm)21.5
Hajószélesség (cm)15.2
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellHáz méreteHáz hosszaLinearitásÁr
KERN AND SOHN HCB 100K200 függő mérleg, 100 kg Max. Súly, 200g Olvashatóság | CE8JVP HCB 100K20082 x 43 x 153 mm43 mm+/-0.4 kg€160.08
KERN AND SOHN HCB 1T-3 függesztő mérleg, 1000 kg max. Súly, 2000g Olvashatóság | CE8JVQ HCB 1T-382 x 48 x 153 mm48 mm+/-4 kg€407.48
KERN AND SOHN HCB 200K100 függesztett mérleg, 200 kg max. Súly, 100g Olvashatóság | CE8JVR HCB 200K10082 x 43 x 153 mm43 mm+/-0.2 kg€189.18
KERN AND SOHN HCB 200K500 függő mérleg, 200 kg Max. Súly, 500g Olvashatóság | CE8JVT HCB 200K50082 x 43 x 153 mm43 mm+/-1 kg€152.81
KERN AND SOHN HCB 20K10 függő mérleg, 20000g Max. Súly, 10g Olvashatóság | CE8JVU HCB 20K1082 x 43 x 153 mm43 mm+/- 20 g€174.64
KERN AND SOHN HCB 50K100 függesztő mérleg, 50 kg max. Súly, 100g Olvashatóság | CE8JVV HCB 50K10082 x 43 x 153 mm43 mm+/-0.2 kg€145.53
KERN AND SOHN HCB 50K20 függesztő mérleg, 50 kg max. Súly, 20g Olvashatóság | CE8JVW HCB 50K2082 x 43 x 153 mm43 mm+/-0.04 kg€189.18

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN HCB 0.5T-3 függő mérleg, 500 kg max. Súly, 1000g Olvashatóság
€312.89 /Mértékegység