PLAST-O-MATIC RVDT sorozatú természetes Polypro antiszifon nyomáscsökkentő szelepek


Szűrő
Test anyaga: polipropilén , Bemeneti típus: FNPT , Kimenet típusa: FNPT , Nyomástartomány: 5-100 psi , Ülés anyaga: PTFE , tavaszi anyag: Horganyzott acél , Temp. Hatótávolság: 32 fok és 180 fok F között , Tesztkar: Nem
StílusModellBemeneti méretKimeneti méretTeljes magasságTeljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
A
RVDT100T-PP
1"1"11 27 / 32 "3.5 "€984.49
A
RVDT150T-PP
1.5 "1.5 "12 "5"€1,293.07
A
RVDTM050T-PP
1 / 2 "1 / 2 "6 37 / 64 "2.5 "€794.30
A
RVDT025T-PP
1 / 4 "1 / 4 "6.156 "2"€727.42
A
RVDT200T-PP
2"2"24 11 / 16 "6"€2,005.39
A
RVDT075T-PP
3 / 4 "3 / 4 "9"3"€955.05

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?