KERN AND SOHN HCB sorozatú függő mérlegek


Szűrő
Kijelző típusa: LCD , Ház magassága: 153 mm , Max. Környezeti páratartalom: 80% , Max. A környezet hőmérséklete.: 35 fok. C , Letelepedési idő: 2 sec. , Egységek: Kg, lb, N
StílusModellHáz méreteHáz hosszaLinearitásÁr (ÁFA nélkül)
A
HCB 0.5T-3
82 x 43 x 153 mm43 mm+/-2 kg€312.89
B
HCB 100K200
82 x 43 x 153 mm43 mm+/-0.4 kg€160.08
C
HCB 50K100
82 x 43 x 153 mm43 mm+/-0.2 kg€145.53
D
HCB 99K50
82 x 43 x 153 mm43 mm+/-0.1 kg€160.08
E
HCB 200K100
82 x 43 x 153 mm43 mm+/-0.2 kg€189.19
F
HCB 200K500
82 x 43 x 153 mm43 mm+/-1 kg€152.81
G
HCB 20K10
82 x 43 x 153 mm43 mm+/- 20 g€174.64
H
HCB 50K20
82 x 43 x 153 mm43 mm+/-0.04 kg€189.19
I
HCB 1T-3
82 x 48 x 153 mm48 mm+/-4 kg€407.48

HCB sorozatú függő mérlegek

A Kern & Sohn Hanging HCB sorozatú függőmérlegek ideálisak a felfüggesztett tömeg pontos mérésére olyan iparágakban, mint a mezőgazdaság, a halászat, a gyártás és a logisztika. Ezek a függesztett mérlegek LCD képernyővel rendelkeznek a könnyebb olvashatóság érdekében, és 153 mm-es házmagasságuk kényelmes tárolást tesz lehetővé alacsony fejű helyeken. Ezek a függesztett mérlegek 80%-os maximális páratartalmú és 35°C környezeti hőmérsékletű környezetben is működhetnek.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?