Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CHATILLON IN-002 mechanikus függesztő mérleg lineáris | AC9RTC 3JKN9

CHATILLON IN-002 Lineáris mechanikus függesztő mérleg

Raktáron
Tétel: AC9RTC Modell: IN-002Kereszthivatkozás: 3JKN9
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
€134.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMechanikus függesztő mérleg
Pontosság0.5 oz. 20 g
Kapacitás2 font
kijelzőKettős, Lineáris
Érettségi típusa1kg / 20g
osztások1kg / 20g
AnyagTömör sárgaréz
Teljes magasság10.375 "
Teljes hossz10.375 "
Teljes szélesség3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)15.75
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8423810050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszPontosságKapacitásTeljes szélességkijelzőÉrettségi típusaosztásokAnyagÁr
CHATILLON WH-050 mechanikus akasztós számlap acél | AC9RRX 3JKL8 WH-05017.437 "0.25 font50 font8"Tárcsa0.25 font0.25 fontAcél-
ajánlatkérés
CHATILLON WH-100 mechanikus akasztós számlap acél | AC9RRY 3JKN1 WH-10017.437 "0.5 font100 font8"Tárcsa--Acél€353.19
CHATILLON IC-500 mechanikus függesztő mérleg, 23-1/2 hüvelykes magasság | AC9RTB 3JKN7 IC-50023.5 "5 font500 font2.25 "Single, Lineáris5 font5 fontAcél és Öntöttvas€498.76
CHATILLON IN-010 mechanikus függesztő mérleg 10-3/8 hüvelykes magasság | AC9RTH 3JKP6 010-BEN10.375 "0.25 g 100 font10 font3 / 4 "Kettős, Lineáris5kg / 100g5kg / 100gTömör sárgaréz€149.73
CHATILLON IN-015 mechanikus függesztő mérleg 10-3/8 hüvelyk hosszúság | AC9RTJ 3JKR1 015-BEN10.375 "0.25 g 100 font15 font3 / 4 "Kettős, Lineáris7.5kg / 100g7.5kg / 100gTömör sárgaréz€127.76
CHATILLON IN-030 mechanikus függesztő mérleg 3/4 hüvelyk szélesség | AC9RTL 3JKR5 030-BEN10.375 "0.5 g 250 font30 font 8 oz.3 / 4 "Kettős, Lineáris15kg / 250g15kg / 250gTömör sárgaréz€135.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHATILLON IN-002 Lineáris mechanikus függesztő mérleg
€134.76 /Mértékegység