FILLRITE Üzemanyag-szállító szivattyúk fúvókával

Üzemanyagok, olajok és gázolaj nagy tartályokból generátorokba, valamint üzemanyagszűrő és polírozó rendszerekbe történő átvitelére tervezték. Ideális üzemanyag-feltöltési, üzemanyag-befecskendezési és fűtőolaj-keringtető alkalmazásokhoz, acél/öntöttvas házban kapható

Szűrő

FILLRITE -

12 V DC szivattyú tömlővel és kézi fúvókával

A Fillrite 12 V-os DC szivattyúk tömlővel és kézi fúvókával nagy teherbírású, öntöttvas, forgólapátos üzemanyag-átvivő szivattyúk, amelyek akár 15 GPM áramlást is képesek generálni. Kezelnek gyúlékony folyadékokat, például benzint, gázolajat, biodízel-keverékeket B20-ig, etanolkeverékeket E15-ig, kerozint és ásványi alkoholt. Ezek az UL/cUL listán szereplő motorok/szivattyúk hővédelemmel vannak ellátva, hogy megakadályozzák a túlmelegedést, ezáltal maximalizálva a motor élettartamát a korrózióállóságot biztosító prémium festékkel. Válasszon a Fillrite 12 V-os egyenáramú szivattyúi közül, amelyek nitril és Buna-N tömítőanyagból állnak rendelkezésre.

StílusModellRPMAC erősítőkCsapágy típusTömítés anyagaKimeneti méretTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr (ÁFA nélkül)
AFR1211G1725 és 14254.9Pecsétes labdanitril1 "FNPT18 "18.25 "18.625 "€1,283.05
BFR1210G260020LabdaBuna-N3/4 "FNPT9"12 "9"€775.50
FILLRITE -

Üzemanyag-szállító szivattyúk

A Fill-Rite üzemanyag-áttöltő szivattyúk benzint, gázolajat és kevert üzemanyagot ürítenek 35 GPM maximális áramlási sebességgel. Ezek az egységek tömítőgyűrűkkel vannak felszerelve a szivárgásmentes működés érdekében, és zárakkal vannak felszerelve, hogy megakadályozzák az üzemanyaglopást vagy a vandalizmust. Teljesen zárt, robbanásbiztos AC motorokkal rendelkeznek öntöttvas házzal a szilárdság és a tartósság érdekében. Ezeknek a szivattyúknak a munkaciklusa vagy a maximális folyamatos működési ideje 30 perc. Egyes modellek analóg mérőkkel is be vannak építve a kiszivattyúzott folyadék mennyiségének kijelzésére. Válasszon ezeknek az üzemanyag-szivattyúknak a széles kínálatából, amelyek 1/3, 1/4, 3/4 és 1/5 LE motorkonfigurációban állnak rendelkezésre Raptor Supplies.

StílusModellBemeneti méretAC erősítőkCsapágy típusKimeneti méretTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességTápkábel hosszaÁr (ÁFA nélkül)
AFR2410G1"-Állítható3 / 4 "9"12.25 "9"18 láb.€936.49
BFR4204G1"-Állítható1"9"12.25 "9"-€764.94
CFR2404G1"-Állítható3 / 4 "9"12.25 "9"-€767.10
DFR1210GA1"-Állítható3 / 4 "9"12.25 "9"18 láb.€999.82
EFR1204G1"-Állítható3 / 4 "9"12.25 "9"-€610.03
FFR610GA1 "MNPT1.5Labda kenés nélkül3/4 "FNPT15.75 "16 "13.25 "-€975.27
GFR319VB1 "MNPT9.8 / 4.9 / 11.4 / 5.7Labda1 "FNPT14.375 "18 9 / 16 "14.25 "-€3,146.84
HSD1202G1 "MNPT20Labda3/4 "FNPT9"9"7.5 "-€844.63
IFR4210GBFQ1 "MNPT20Tartósan kenett labda3/4 "FNPT17 "14 "9"25 láb.€1,685.52
JFR4211G1 "MNPT4.9Pecsétes labda1 "FNPT18 "18.25 "18.625 "18 láb.€1,482.39
KFR310VN1-1 / 4 "MNPT9.8 / 4.9 / 11.4 / 5.7Pecsétes labda1"15.75 "16 "13.25 "-€2,187.09
LFR311VN1-1 / 4 "MNPT9.8 / 4.9 / 11.4 / 5.7Pecsétes labda1"19.25 "15 "17 "-€2,399.64
MFR311VB1-1 / 4 "MNPT9.8 / 4.9 / 11.4 / 5.7Pecsétes labda1"19.25 "15 "17 "-€2,747.44
NFR701V1-1 / 4 "MNPT5.5Zárt3/4 "FNPT16 "15 "12 "-€1,622.08
OFR2411G1-1 / 4 "MNPT30Pecsétes labda1 "FNPT11 "15 "10 "18 láb.€1,234.02
PFR310VB1-1 / 4 "MNPT9.8 / 4.9 / 11.4 / 5.7Pecsétes labda1"15.75 "16 "13.25 "-€2,291.65
QFR16123 / 4 "-Állítható3 / 4 "5"7"3.75 "6.5 láb.€302.20
RFR16163 / 4 "-Állítható3 / 4 "5"7"3.75 "6.5 láb.€441.36
SRD812NP3/4 "MNPT-Pecsétes labda3 / 4 "-8"5"10 láb.€657.61
TRD812NN3/4 "MNPT-Pecsétes labda3 / 4 "-8"5"10 láb.€538.07
UFR16143/4 "MNPT20Labda1 "FNPT3.75 "7.125 "5.125 "6.5 láb.€473.90
VRD812NH3/4 "MNPT-Pecsétes labda3 / 4 "-8"5"10 láb.€607.39
FILLRITE -

115 V-os váltóáramú szivattyú kézi fúvókával

A Fill-Rite 115 VAC üzemanyag-áttöltő szivattyúk teljesen zárt, robbanásbiztos váltakozó áramú motorral rendelkeznek, amely 23 GPM maximális áramlási sebességgel képes kiszivattyúzni az üzemanyagot. Ezek az egységek tömítőgyűrűkkel vannak felszerelve a szivárgásmentes működés érdekében, és zárral, hogy megakadályozzák az üzemanyaglopást vagy a vandalizmust. Egyes modellek analóg mérővel vannak beépítve a kiszivattyúzott folyadék mennyiségének kijelzésére. Válasszon a tüzelőanyag-szivattyúk széles választékából, amelyek 12 és 18 láb hosszúságú tömlőhosszúságban állnak rendelkezésre Raptor Supplies.

StílusModellTeljes magasságAC erősítőkCsapágy típusTeljes hosszTeljes szélességnyomás tartományRPMTömítés anyagaÁr (ÁFA nélkül)
AFR700V10 "5.5Tartósan kenett labda14.5 "11.5 "23 psi1725Szén€1,483.07
BFR711VA18 "4.9Pecsétes labda18.25 "18.625 "0 psi és 50 psi között1725 és 1425nitril€2,359.92
FILLRITE -

Üzemanyag-átvivő szivattyú, 8 láb tömlőhosszúság, öntöttvas, kézi

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
FR112CLCP4ZZR€530.27
FILLRITE -

Üzemanyag-átvivő szivattyú, 24 VDC, 20 GPM GPM, 12 láb tömlőhossz, öntöttvas, kézi, 1/4

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
FR4410HCP4ZZP€1,092.98
FILLRITE -

Üzemanyag-átvivő szivattyú, 120 VAC, 25 GPM GPM, öntöttvas, 1/3, forgólapátos

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
NX25-120NF-PXCP4ZZM€1,786.75
FILLRITE -

Üzemanyag-továbbító szivattyú, 120 VAC, 25 GPM GPM, 18 láb tömlőhossz, öntöttvas, automatikus, 1/3

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
NX25-120NF-AACP4ZZK€2,350.41
FILLRITE -

Üzemanyag-továbbító szivattyú, 12 VDC, 20 lpm GPM, 12 láb tömlőhossz, öntöttvas, kézi, 1/4

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
FR4211HLCP4ZZH€1,516.61
FILLRITE -

Üzemanyag-átvivő szivattyú, 12 VDC, 20 GPM GPM, 12 láb tömlőhossz, öntöttvas, kézi, 1/4

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
FR4219HCP4ZZF€1,446.59
FILLRITE -

Üzemanyag-átvivő szivattyú, 115/230 VAC, 35 GPM GPM, öntöttvas, 3/4, forgólapátos, 5.5

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
FR311VLNCP4ZZT€2,737.20
FILLRITE -

Üzemanyag-továbbító szivattyú, 12 VDC, 15 GPM GPM, 15 láb tömlőhossz, öntöttvas, automatikus, 1/4

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
FR1210HARCCP4ZZD€1,223.09
FILLRITE -

Üzemanyag-átadó szivattyú, 24 VDC, 20 GPM GPM, öntöttvas, 1/4

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
FR4406HCP4ZZQ€837.78
FILLRITE -

Üzemanyag-átvivő szivattyú, 12 VDC, 15 GPM GPM, 12 láb tömlőhossz, öntöttvas, kézi, 1/4

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
FR1211HLCP4ZZB€1,197.94
FILLRITE -

Üzemanyag-átvivő szivattyú, 24 VDC, 15 GPM GPM, 12 láb tömlőhossz, öntöttvas, kézi, 1/4

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
FR2411HLCP4ZZN€1,162.52
FILLRITE -

Üzemanyag-átadó szivattyú, 12 VDC, 13 GPM GPM, polipropilén, 1/4, 20 láb tápkábel hossza, golyó

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
SS415BX670CP4ZYZ€1,185.17
FILLRITE -

Üzemanyag-átvivő szivattyú, 120 VAC, 25 GPM GPM, öntöttvas, 1/3

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
NX25-120NB-PXCP4ZZL€1,786.75
FILLRITE -

Üzemanyag-továbbító szivattyú, 120 VAC, 25 GPM GPM, 18 láb tömlőhossz, öntöttvas, automatikus, 1/3

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
NX25-120NB-AACP4ZZJ€2,165.17
FILLRITE -

Fuel Transfer Pump, 12 VDC, 13 GPM GPM, Polypropylene, 1/4

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
SS445BCP4ZYX€1,926.87
FILLRITE -

Üzemanyag-továbbító szivattyú, 12 VDC, 13 GPM GPM, 12 láb tömlőhossz, polipropilén, kézi, 1/4

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
SS435BX675CP4ZYU€2,433.56
FILLRITE -

Üzemanyag-továbbító szivattyú, 12 VDC, 20 GPM GPM, 12 láb tömlőhossz, öntöttvas, automatikus, 1/4

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
FR4210HBCP4ZZE€1,384.18
FILLRITE -

Üzemanyag-átvivő szivattyú, 115 VAC, 20 GPM GPM, öntöttvas, 1/3, forgólapátos

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
FR710VNCP4ZYL€1,363.55

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?