FILLRITE FR4210GBFQ Üzemanyag-átvivő szivattyú 1/4 LE 12vdc | AD7QMU 4FY15

FILLRITE FR4210GBFQ üzemanyag-átvivő szivattyú 1/4 LE 12vdc

Raktáron
Tétel: AD7QMU Típus: FR4210GBFQKereszthivatkozás: 4FY15

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,856.33 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÜzemanyag-szállító szivattyú
AC erősítők20
Csapágy típusTartósan kenett labda
Bypass szelepbelső
Kompatibilis folyadékokDízel, benzin, petróleum, E15, biodízel B20-ig
Működési ciklus30 min.
G PM20
Tömlő Dia.1"
Tömlő hossza20 láb.
Ház anyagaÖntöttvas
HP1/4
Bemeneti méret1 "MNPT
Max. Viszkozitás50 SSU
kimértNem
Fúvóka anyagalumínium
Fúvóka típusaAutomatikus
Kimeneti méret3/4 "FNPT
Teljes magasság17 "
Teljes hossz14 "
Teljes szélesség9"
Tápkábel hossza25 láb.
nyomás tartomány0 psi és 16 psi között
Szivattyú kialakításaRotációs lapát és pozitív elmozdulás
RPM1725 és 1425
Tömítés anyagaBuna-N
Tömítés típusaMechanikai
ÖnindítóIgen
Szívócső hossza20 "-től 34-3 / 4" -ig
Feszültség12 VDC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 23.4
Hajó magassága (cm)26.67
Hajó hossza (cm)56.2
Hajószélesség (cm)56.2
HS-kód8413190000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Transzferpumpa alkalmazása (mezőgazdaság, építőipar)

Termékváltozatok

TermékekModellBemeneti méretAC erősítőkCsapágy típusKimeneti méretTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességTápkábel hosszaÁr
FILLRITE FR2411G átviteli szivattyú 1/4 LE 24 Vdc 15 Gpm | AC4RXW 30J089 FR2411G1-1 / 4 "MNPT30Pecsétes labda1 "FNPT11 "15 "10 "18 láb.€1,441.80
FILLRITE FR4211G átviteli szivattyú 1/4 LE 12 Vdc 20 Gpm | AC4RXX 30J090 FR4211G1 "MNPT4.9Pecsétes labda1 "FNPT18 "18.25 "18.625 "18 láb.€1,773.50
FILLRITE FR319VB átviteli szivattyú 1/4 LE 115/230 Vákuum 35 Gpm | AC4RXZ 30J092 FR319VB1 "MNPT9.8 / 4.9 / 11.4 / 5.7Labda1 "FNPT14.375 "18 9 / 16 "14.25 "-€3,503.87
FILLRITE FR610GA Üzemanyag-átvivő szivattyú 1/4 LE 115vac 15 Gpm | AC4RYA 30J093 FR610GA1 "MNPT1.5Labda kenés nélkül3/4 "FNPT15.75 "16 "13.25 "-€1,074.12
FILLRITE SD1202G Üzemanyag-átvivő szivattyú 1/4 LE 12vdc 13 Gpm | AC9WMZ 3KZH7 SD1202G1 "MNPT20Labda3/4 "FNPT9"9"7.5 "-€909.05
FILLRITE FR1614 szivattyú forgólapátos 1/5 LE 12 Vdc | AD9HYR 4RZJ4 FR16143/4 "MNPT20Labda1 "FNPT3.75 "7.125 "5.125 "6.5 láb.€501.68
FILLRITE FR701V elektromos üzemanyag-szivattyú mérővel | AE6MEC 5TXG6 FR701V1-1 / 4 "MNPT5.5Zárt3/4 "FNPT16 "15 "12 "-€1,822.30

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FILLRITE FR4210GBFQ üzemanyag-átvivő szivattyú 1/4 LE 12vdc
€1,856.33 /Mértékegység