FILLRITE FR1211G DC üzemanyag-átvivő szivattyú, 15 gpm, 1/4 LE, öntöttvas ház | AC4RXV 30J088

FILLRITE FR1211G DC üzemanyag-továbbító szivattyú, 15 gpm, 1/4 LE, öntöttvas ház

Raktáron
Tétel: AC4RXV Típus: FR1211GKereszthivatkozás: 30J088

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,403.59 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÜzemanyag-szállító szivattyú
AC erősítők4.9
Csapágy típusPecsétes labda
Bypass szelepbelső
Kompatibilis folyadékokBenzin (E15 alkoholkeverékek), dízel üzemanyag (B20 biodízel keverékek), kerozin, kőolajtermékek
Működési ciklus30 min.
G PM15
Tömlő Dia.3 / 4 "
Tömlő hossza12 láb.
Ház anyagaÖntöttvas
HP1/4
Bemeneti méret1 "MNPT
Max. Viszkozitás50 SSU
kimértIgen
Fúvóka anyagalumínium
Fúvóka típusaKézikönyv
Kimeneti méret1 "FNPT
Teljes magasság18 "
Teljes hossz18.25 "
Teljes szélesség18.625 "
Tápkábel hossza18 láb.
nyomás tartomány0 psi és 50 psi között
Szivattyú kialakításaRotary Vane
RPM1725 és 1425
Tömítés anyaganitril
Tömítés típusaMechanikai
ÖnindítóIgen
Szívócső hossza23 "hogy 40"
Feszültség12 VDC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 17.6963
Hajó magassága (cm)26.67
Hajó hossza (cm)56.2
Hajószélesség (cm)56.2
HS-kód8413600020
Származási országUS

Termék részletek:

    • Az ATEX, CE, EAC, IECEx és INMETRO szabványoknak megfelelő Fill-Rite FR1211G kézi üzemanyag-átadagoló szivattyú gáz, gázolaj és kerozin adagolására 15 gpm-ig
    • Hővédett motor állandó mágnessel és golyóscsapágyakkal, amelyek alacsony áramfelvételt használnak, miközben megakadályozzák a túlmelegedést
    • A nagy teherbírású bekapcsológomb ellenáll a durva környezeti igénybevételeknek
    • Kézi fúvóka fúvókatartóval a szennyeződések és szennyeződések elleni védelem érdekében
    • 2 hüvelykes menetes talppal van ellátva a tartály felszereléséhez
    • Beépített szűrővel van felszerelve, amely szűrőként szolgál a rendszerben felépülő üledékekhez

Termékváltozatok

TermékekModellRPMAC erősítőkCsapágy típusTömítés anyagaKimeneti méretTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr
FILLRITE FR1210G üzemanyag-átvivő szivattyú 1/4 LE 12vdc 15 Gpm | AB2VRU 1P894 FR1210G260020LabdaBuna-N3/4 "FNPT9"12 "9"€759.05

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FILLRITE FR1211G DC üzemanyag-továbbító szivattyú, 15 gpm, 1/4 LE, öntöttvas ház
€1,403.59 /Mértékegység