FILLRITE 115 V-os váltóáramú szivattyú kézi fúvókával


Szűrő
Üzemeltetési ciklus: 30 min. , Ház anyaga: Öntöttvas , HP: 1/3 , Max. Viszkozitás: 50 SSU , Tömítés típusa: Mechanikai
StílusModellTeljes magasságAC erősítőkCsapágy típusTeljes hosszTeljes szélességnyomás tartományRPMTömítés anyagaÁr (ÁFA nélkül)
A
FR700V
10 "5.5Tartósan kenett labda14.5 "11.5 "23 psi1725Szén€1,483.07
B
FR711VA
18 "4.9Pecsétes labda18.25 "18.625 "0 psi és 50 psi között1725 és 1425nitril€2,359.92

115 V-os váltóáramú szivattyú kézi fúvókával

A Fill-Rite 115 VAC üzemanyag-áttöltő szivattyúk teljesen zárt, robbanásbiztos váltakozó áramú motorral rendelkeznek, amely 23 GPM maximális áramlási sebességgel képes kiszivattyúzni az üzemanyagot. Ezek az egységek tömítőgyűrűkkel vannak felszerelve a szivárgásmentes működés érdekében, és zárral, hogy megakadályozzák az üzemanyaglopást vagy a vandalizmust. Egyes modellek analóg mérővel vannak beépítve a kiszivattyúzott folyadék mennyiségének kijelzésére. Válasszon a tüzelőanyag-szivattyúk széles választékából, amelyek 12 és 18 láb hosszúságú tömlőhosszúságban állnak rendelkezésre Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?