Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FILLRITE FR1612 üzemanyag-szállító szivattyú 10 gpm 12VDC | AH8ETR 38NH83

FILLRITE FR1612 üzemanyag-átvivő szivattyú 10 gpm 12VDC

Raktáron
Tétel: AH8ETR Típus: FR1612Kereszthivatkozás: 38NH83
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
€334.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÜzemanyag-szállító szivattyú
Csapágy típusÁllítható
Bypass szelepIgen
Kompatibilis folyadékokDízel, fagyálló
Működési ciklus30 min.
G PM10
Ház anyagaÖntöttvas
HP1/5
Bemeneti méret3 / 4 "
Max. Viszkozitás50 SSU
kimértNem
Kimeneti méret3 / 4 "
Teljes magasság5"
Teljes hossz7"
Teljes szélesség3.75 "
Tápkábel hossza6.5 láb.
nyomás tartomány12 psi
Szivattyú kialakításaRotary Vane
RPM4000
Tömítés anyagaHNBR
Tömítés típusaMechanikai
ÖnindítóIgen
Feszültség12 VDC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.96
Hajó magassága (cm)16.51
Hajó hossza (cm)26.16
Hajószélesség (cm)19.05
Származási országUS

Termék részletek:

    • Szállítószivattyú alkalmazása: mezőgazdaság, hordószerelés, építés, helyhez kötött berendezések, tartály
    • Szivattyú tartó mérete: 2 "

Termékváltozatok

TermékekModellBemeneti méretAC erősítőkCsapágy típusKimeneti méretTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességTápkábel hosszaÁr
FILLRITE FR2411G átviteli szivattyú 1/4 LE 24 Vdc 15 Gpm | AC4RXW 30J089 FR2411G1-1 / 4 "MNPT30Pecsétes labda1 "FNPT11 "15 "10 "18 láb.€1,441.80
FILLRITE FR4211G átviteli szivattyú 1/4 LE 12 Vdc 20 Gpm | AC4RXX 30J090 FR4211G1 "MNPT4.9Pecsétes labda1 "FNPT18 "18.25 "18.625 "18 láb.€1,773.50
FILLRITE FR319VB átviteli szivattyú 1/4 LE 115/230 Vákuum 35 Gpm | AC4RXZ 30J092 FR319VB1 "MNPT9.8 / 4.9 / 11.4 / 5.7Labda1 "FNPT14.375 "18 9 / 16 "14.25 "-€3,503.87
FILLRITE FR610GA Üzemanyag-átvivő szivattyú 1/4 LE 115vac 15 Gpm | AC4RYA 30J093 FR610GA1 "MNPT1.5Labda kenés nélkül3/4 "FNPT15.75 "16 "13.25 "-€1,074.12
FILLRITE SD1202G Üzemanyag-átvivő szivattyú 1/4 LE 12vdc 13 Gpm | AC9WMZ 3KZH7 SD1202G1 "MNPT20Labda3/4 "FNPT9"9"7.5 "-€909.05
FILLRITE FR4210GBFQ Üzemanyag-átvivő szivattyú 1/4 LE 12vdc | AD7QMU 4FY15 FR4210GBFQ1 "MNPT20Tartósan kenett labda3/4 "FNPT17 "14 "9"25 láb.€1,856.33
FILLRITE FR1614 szivattyú forgólapátos 1/5 LE 12 Vdc | AD9HYR 4RZJ4 FR16143/4 "MNPT20Labda1 "FNPT3.75 "7.125 "5.125 "6.5 láb.€501.68

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FILLRITE FR1612 üzemanyag-átvivő szivattyú 10 gpm 12VDC
€334.44 /Mértékegység