FILLRITE Üzemanyag-szállító szivattyúk


Szűrő
Ház anyaga: Öntöttvas , Max. Viszkozitás: 50 SSU
StílusModellBemeneti méretAC erősítőkCsapágy típusKimeneti méretTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességTápkábel hosszaÁr (ÁFA nélkül)
A
FR2410G
1"-Állítható3 / 4 "9"12.25 "9"18 láb.€936.49
B
FR4204G
1"-Állítható1"9"12.25 "9"-€764.94
C
FR2404G
1"-Állítható3 / 4 "9"12.25 "9"-€767.10
D
FR1210GA
1"-Állítható3 / 4 "9"12.25 "9"18 láb.€999.82
E
FR1204G
1"-Állítható3 / 4 "9"12.25 "9"-€610.03
F
FR610GA
1 "MNPT1.5Labda kenés nélkül3/4 "FNPT15.75 "16 "13.25 "-€975.27
G
FR319VB
1 "MNPT9.8 / 4.9 / 11.4 / 5.7Labda1 "FNPT14.375 "18 9 / 16 "14.25 "-€3,146.84
H
SD1202G
1 "MNPT20Labda3/4 "FNPT9"9"7.5 "-€844.63
I
FR4210GBFQ
1 "MNPT20Tartósan kenett labda3/4 "FNPT17 "14 "9"25 láb.€1,685.52
J
FR4211G
1 "MNPT4.9Pecsétes labda1 "FNPT18 "18.25 "18.625 "18 láb.€1,482.39
K
FR310VN
1-1 / 4 "MNPT9.8 / 4.9 / 11.4 / 5.7Pecsétes labda1"15.75 "16 "13.25 "-€2,187.09
L
FR311VN
1-1 / 4 "MNPT9.8 / 4.9 / 11.4 / 5.7Pecsétes labda1"19.25 "15 "17 "-€2,399.64
M
FR311VB
1-1 / 4 "MNPT9.8 / 4.9 / 11.4 / 5.7Pecsétes labda1"19.25 "15 "17 "-€2,747.44
N
FR701V
1-1 / 4 "MNPT5.5Zárt3/4 "FNPT16 "15 "12 "-€1,622.08
O
FR2411G
1-1 / 4 "MNPT30Pecsétes labda1 "FNPT11 "15 "10 "18 láb.€1,234.02
P
FR310VB
1-1 / 4 "MNPT9.8 / 4.9 / 11.4 / 5.7Pecsétes labda1"15.75 "16 "13.25 "-€2,291.65
Q
FR1612
3 / 4 "-Állítható3 / 4 "5"7"3.75 "6.5 láb.€302.20
R
FR1616
3 / 4 "-Állítható3 / 4 "5"7"3.75 "6.5 láb.€441.36
S
RD812NP
3/4 "MNPT-Pecsétes labda3 / 4 "-8"5"10 láb.€657.61
T
RD812NN
3/4 "MNPT-Pecsétes labda3 / 4 "-8"5"10 láb.€538.07
U
FR1614
3/4 "MNPT20Labda1 "FNPT3.75 "7.125 "5.125 "6.5 láb.€473.90
V
RD812NH
3/4 "MNPT-Pecsétes labda3 / 4 "-8"5"10 láb.€607.39

Üzemanyag-szállító szivattyúk

A Fill-Rite üzemanyag-áttöltő szivattyúk benzint, gázolajat és kevert üzemanyagot ürítenek 35 GPM maximális áramlási sebességgel. Ezek az egységek tömítőgyűrűkkel vannak felszerelve a szivárgásmentes működés érdekében, és zárakkal vannak felszerelve, hogy megakadályozzák az üzemanyaglopást vagy a vandalizmust. Teljesen zárt, robbanásbiztos AC motorokkal rendelkeznek öntöttvas házzal a szilárdság és a tartósság érdekében. Ezeknek a szivattyúknak a munkaciklusa vagy a maximális folyamatos működési ideje 30 perc. Egyes modellek analóg mérőkkel is be vannak építve a kiszivattyúzott folyadék mennyiségének kijelzésére. Válasszon ezeknek az üzemanyag-szivattyúknak a széles kínálatából, amelyek 1/3, 1/4, 3/4 és 1/5 LE motorkonfigurációban állnak rendelkezésre Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?