FILLRITE FR700V üzemanyag-átvivő szivattyú 1/3 LE 20 Gpm-ig | AB9YTN 2GMP5

FILLRITE FR700V üzemanyag-átvivő szivattyú 1/3 LE 20 Gpm-ig

Raktáron
Tétel: AB9YTN Típus: FR700VKereszthivatkozás: 2GMP5

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,457.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÜzemanyag-szállító szivattyú
AC erősítők5.5
Csapágy típusTartósan kenett labda
Bypass szelepbelső
Kompatibilis folyadékokDízel, benzin, petróleum, E15, biodízel B20-ig
Működési ciklus30 min.
G PM20
Tömlő Dia.3 / 4 "
Tömlő hossza12 láb.
Ház anyagaÖntöttvas
HP1/3
Bemeneti méret1-1 / 4 "MNPT
Max. Viszkozitás50 SSU
kimértNem
Fúvóka anyagalumínium
Fúvóka típusaKézikönyv
Kimeneti méret3/4 "FNPT
Teljes magasság10 "
Teljes hossz14.5 "
Teljes szélesség11.5 "
nyomás tartomány23 psi
Szivattyú kialakításaRotációs lapát és pozitív elmozdulás
RPM1725
Tömítés anyagaSzén
Tömítés típusaMechanikai
ÖnindítóIgen
Feszültség115 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 21.6
Hajó magassága (cm)37.34
Hajó hossza (cm)42.16
Hajószélesség (cm)38.35
HS-kód8413190000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Transzferpumpa alkalmazása (mezőgazdaság, építőipar)

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes magasságAC erősítőkCsapágy típusTeljes hosszTeljes szélességnyomás tartományRPMTömítés anyagaÁr
FILLRITE FR711VA transzfer szivattyú 1/3 LE 115 Vac 23 Gpm | AC4RXY 30J091 FR711VA18 "4.9Pecsétes labda18.25 "18.625 "0 psi és 50 psi között1725 és 1425nitril€2,599.08

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FILLRITE FR700V üzemanyag-átvivő szivattyú 1/3 LE 20 Gpm-ig
€1,457.77 /Mértékegység