FILLRITE FR1210G üzemanyag-átvivő szivattyú 1/4 LE 12vdc 15 Gpm | AB2VRU 1P894

FILLRITE FR1210G üzemanyag-átvivő szivattyú 1/4 LE 12vdc 15 Gpm

Raktáron
Tétel: AB2VRU Típus: FR1210GKereszthivatkozás: 1P894

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€759.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÜzemanyag-szállító szivattyú
AC erősítők20
Csapágy típusLabda
Bypass szelepbelső
Kompatibilis folyadékokDízel, benzin, petróleum, E15, biodízel B20-ig
Működési ciklus30 min.
G PM15
Tömlő Dia.3 / 4 "
Tömlő hossza12 láb.
Ház anyagaÖntöttvas
HP1/4
Bemeneti méret1 "MNPT
Max. Viszkozitás50 SSU
kimértNem
Fúvóka anyagalumínium
Fúvóka típusaKézikönyv
Kimeneti méret3/4 "FNPT
Teljes magasság9"
Teljes hossz12 "
Teljes szélesség9"
Tápkábel hossza18 láb.
nyomás tartomány0 psi és 16 psi között
Szivattyú kialakításaRotary Vane
RPM2600
Tömítés anyagaBuna-N
Tömítés típusaMechanikai
ÖnindítóIgen
Szívócső hossza20 "-től 34-3 / 4" -ig
Feszültség12 VDC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 14.6542
Hajó magassága (cm)26.67
Hajó hossza (cm)44.77
Hajószélesség (cm)44.77
HS-kód8413190000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Transzferszivattyú-alkalmazás (gazdálkodás, építőipar, kikötők, vészhelyzeti reagálás, flottajárművek tankolása, generátorok)

Termékváltozatok

TermékekModellRPMAC erősítőkCsapágy típusTömítés anyagaKimeneti méretTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr
FILLRITE FR1211G DC üzemanyag-átvivő szivattyú, 15 gpm, 1/4 LE, öntöttvas ház | AC4RXV 30J088 FR1211G1725 és 14254.9Pecsétes labdanitril1 "FNPT18 "18.25 "18.625 "€1,403.59

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FILLRITE FR1210G üzemanyag-átvivő szivattyú 1/4 LE 12vdc 15 Gpm
€759.05 /Mértékegység