FILLRITE RD812NH hordozható szivattyú tömlővel és fúvókával, 12V DC | AH7ART 36NL24

FILLRITE RD812NH hordozható szivattyú tömlővel és fúvókával, 12V DC

Raktáron
Tétel: AH7ART Modell: RD812NHKereszthivatkozás: 36NL24

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€695.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÜzemanyag-szállító szivattyú
Csapágy típusPecsétes labda
Bypass szelepbelső
Kompatibilis folyadékokDízel, benzin, petróleum, E15, biodízel B20-ig
Működési ciklus30 min.
G PM8
Tömlő Dia.3 / 4 "
Tömlő hossza8 láb.
Ház anyagaÖntöttvas
HP1/5 LE
Bemeneti méret3/4 "MNPT
Max. Viszkozitás50 SSU
kimértNem
Fúvóka anyagalumínium
Fúvóka típusaKézikönyv
Kimeneti méret3 / 4 "
Teljes hossz8"
Teljes szélesség5"
Tápkábel hossza10 láb.
nyomás tartomány0 psi és 16 psi között
Szivattyú kialakításaCsuklós lapát
RPM3900
Tömítés anyagaBuna-N
Tömítés típusaMechanikai
ÖnindítóIgen
Feszültség12 VDC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.28
Hajó magassága (cm)18.54
Hajó hossza (cm)45.97
Hajószélesség (cm)45.97
Származási országUS

Termék részletek:

    • A Fill-Rite RD812NH egy alumíniumból készült, 12 VDC feszültségű, forgólapátos üzemanyag-átvivő szivattyú, 8 gpm áramlási sebességgel; széles körben használják benzin, dízel, biodízel B20-ig, E15 üzemanyag, kerozin és ásványi szesz szállítására.
    • Ez a Fill-Rite szivattyú 3/4 hüvelykes kézi fúvókával, 5/8 x 8 láb ürítőtömlővel, 6 láb hosszú szívótömlővel és aligátorkapcsokkal ellátott 10 láb gyorscsatlakozós tápkábellel érkezik. Hővédett, önfelszívó motorja UL-, ATEX-, IECEx- és CE-kompatibilis, bemeneti / kimeneti mérete pedig 3/4 hüvelyk.

Termékváltozatok

TermékekModellBemeneti méretAC erősítőkCsapágy típusKimeneti méretTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességTápkábel hosszaÁr
FILLRITE FR2411G átviteli szivattyú 1/4 LE 24 Vdc 15 Gpm | AC4RXW 30J089 FR2411G1-1 / 4 "MNPT30Pecsétes labda1 "FNPT11 "15 "10 "18 láb.€1,441.80
FILLRITE FR4211G átviteli szivattyú 1/4 LE 12 Vdc 20 Gpm | AC4RXX 30J090 FR4211G1 "MNPT4.9Pecsétes labda1 "FNPT18 "18.25 "18.625 "18 láb.€1,773.50
FILLRITE FR319VB átviteli szivattyú 1/4 LE 115/230 Vákuum 35 Gpm | AC4RXZ 30J092 FR319VB1 "MNPT9.8 / 4.9 / 11.4 / 5.7Labda1 "FNPT14.375 "18 9 / 16 "14.25 "-€3,503.87
FILLRITE FR610GA Üzemanyag-átvivő szivattyú 1/4 LE 115vac 15 Gpm | AC4RYA 30J093 FR610GA1 "MNPT1.5Labda kenés nélkül3/4 "FNPT15.75 "16 "13.25 "-€1,074.12
FILLRITE SD1202G Üzemanyag-átvivő szivattyú 1/4 LE 12vdc 13 Gpm | AC9WMZ 3KZH7 SD1202G1 "MNPT20Labda3/4 "FNPT9"9"7.5 "-€909.05
FILLRITE FR4210GBFQ Üzemanyag-átvivő szivattyú 1/4 LE 12vdc | AD7QMU 4FY15 FR4210GBFQ1 "MNPT20Tartósan kenett labda3/4 "FNPT17 "14 "9"25 láb.€1,856.33
FILLRITE FR1614 szivattyú forgólapátos 1/5 LE 12 Vdc | AD9HYR 4RZJ4 FR16143/4 "MNPT20Labda1 "FNPT3.75 "7.125 "5.125 "6.5 láb.€501.68

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FILLRITE RD812NH hordozható szivattyú tömlővel és fúvókával, 12V DC
€695.05 /Mértékegység