FILLRITE FR4211G átviteli szivattyú 1/4 LE 12 Vdc 20 Gpm | AC4RXX 30J090

FILLRITE FR4211G transzfer szivattyú 1/4 LE 12 Vdc 20 Gpm

Raktáron
Tétel: AC4RXX Típus: FR4211GKereszthivatkozás: 30J090

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,773.50 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÜzemanyag-szállító szivattyú
AC erősítők4.9
Csapágy típusPecsétes labda
Bypass szelepbelső
Kompatibilis folyadékokBenzin (E15 alkoholkeverékek), dízel üzemanyag (B20 biodízel keverékek), kerozin, kőolajtermékek
Működési ciklus30 min.
G PM20
Tömlő Dia.1"
Tömlő hossza12 láb.
Ház anyagaÖntöttvas
HP1/4
Bemeneti méret1 "MNPT
Max. Viszkozitás50 SSU
kimértIgen
Fúvóka anyagalumínium
Fúvóka típusaAutomatikus
Kimeneti méret1 "FNPT
Teljes magasság18 "
Teljes hossz18.25 "
Teljes szélesség18.625 "
Tápkábel hossza18 láb.
nyomás tartomány0 psi és 50 psi között
Szivattyú kialakításaRotary Vane
RPM1725 és 1425
Tömítés anyaganitril
Tömítés típusaMechanikai
ÖnindítóIgen
Szívócső hossza23 "hogy 40"
Feszültség12 VDC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 20.7
Hajó magassága (cm)25.4
Hajó hossza (cm)55.25
Hajószélesség (cm)50.8
HS-kód8413600020
Származási országUS

Termék részletek:

A Fill-Rite FR4211G szivattyút a mezőgazdaságban, az építőiparban és a mezőgazdasági alkalmazásokban használják biodízel, dízel, benzin és kerozin biztonságos szállítására. Ez az átemelő szivattyú akár 30 percig folyamatosan működik.

Jellemzők:

  • Ez a szivattyú 23 és 40 hüvelyk közötti állítható szívócsővel rendelkezik a fokozott rugalmasság érdekében.
  • 4.9 A-es váltakozó áramú motorral rendelkezik, robusztus 2600 fordulatszámmal, és belső bypass szeleppel rendelkezik a nagyobb biztonság érdekében.
  • Ez a transzfer szivattyú öntöttvas konstrukciót kínál az egység tartóssága és védelme érdekében.
  • Alumínium fúvókával rendelkezik a hosszabb élettartam és a korrózióállóság érdekében.
  • Ennek az önfelszívó szivattyúnak a munkaciklusa 30 perc, és robbanásbiztos motorral rendelkezik.
  • Működtethető 12 VDC feszültséggel és 20 gallon/perc áramlási sebességgel egy 1 hüvelykes tömlőn keresztül, amely akár 12 láb hosszúságú.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan telepíthetem ezt a szivattyút?

A.

  • Biztosítson biztonságos környezetet szikrától és lángoktól távol.
  • Válasszon megfelelő, stabil helyet.
  • Biztonságosan rögzítse a szivattyút.
  • Csatlakoztassa egy 12 VDC áramforráshoz.
  • Csatlakoztassa a szívó- és nyomótömlőket.
  • Gondoskodjon a megfelelő földelésről.
  • Töltse fel a tömlőket és a szivattyút folyadékkal.
  • Kapcsolja be a szivattyút.
  • Ügyeljen a sima folyadékátvitelre.
  • Ha végzett, kapcsolja ki a szivattyút.

K. Milyen szempontokat kell figyelembe vennem a transzfer szivattyú kiválasztásakor?

A.

  • Folyadékkompatibilitás
  • Áramlási sebesség
  • Áramforrás
  • Fejnyomás
  • Hordozhatóság.
  • Tömlő hossza
  • Biztonsági szolgáltatások
  • karbantartás

K. Mikor kell cserélnem a Fill-Rite FR4211G szivattyút?

A.

  • Ha már nem tartja fenn a szükséges áramlási sebességet.
  • Amikor a javítások gyakorivá válnak vagy költségessé válnak.
  • Kopás miatti folyadékszennyeződés esetén.
  • Ha a biztonsági funkciók sérülnek.
  • Amikor hatékonyabb modellek válnak elérhetővé.

Termékváltozatok

TermékekModellBemeneti méretAC erősítőkCsapágy típusKimeneti méretTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességTápkábel hosszaÁr
FILLRITE FR2411G átviteli szivattyú 1/4 LE 24 Vdc 15 Gpm | AC4RXW 30J089 FR2411G1-1 / 4 "MNPT30Pecsétes labda1 "FNPT11 "15 "10 "18 láb.€1,441.80
FILLRITE FR319VB átviteli szivattyú 1/4 LE 115/230 Vákuum 35 Gpm | AC4RXZ 30J092 FR319VB1 "MNPT9.8 / 4.9 / 11.4 / 5.7Labda1 "FNPT14.375 "18 9 / 16 "14.25 "-€3,503.87
FILLRITE FR610GA Üzemanyag-átvivő szivattyú 1/4 LE 115vac 15 Gpm | AC4RYA 30J093 FR610GA1 "MNPT1.5Labda kenés nélkül3/4 "FNPT15.75 "16 "13.25 "-€1,074.12
FILLRITE SD1202G Üzemanyag-átvivő szivattyú 1/4 LE 12vdc 13 Gpm | AC9WMZ 3KZH7 SD1202G1 "MNPT20Labda3/4 "FNPT9"9"7.5 "-€909.05
FILLRITE FR4210GBFQ Üzemanyag-átvivő szivattyú 1/4 LE 12vdc | AD7QMU 4FY15 FR4210GBFQ1 "MNPT20Tartósan kenett labda3/4 "FNPT17 "14 "9"25 láb.€1,856.33
FILLRITE FR1614 szivattyú forgólapátos 1/5 LE 12 Vdc | AD9HYR 4RZJ4 FR16143/4 "MNPT20Labda1 "FNPT3.75 "7.125 "5.125 "6.5 láb.€501.68
FILLRITE FR701V elektromos üzemanyag-szivattyú mérővel | AE6MEC 5TXG6 FR701V1-1 / 4 "MNPT5.5Zárt3/4 "FNPT16 "15 "12 "-€1,822.30

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FILLRITE FR4211G transzfer szivattyú 1/4 LE 12 Vdc 20 Gpm
€1,773.50 /Mértékegység