FILLRITE FR711VA transzfer szivattyú 1/3 LE 115 Vac 23 Gpm | AC4RXY 30J091

FILLRITE FR711VA transzfer szivattyú 1/3 LE 115 Vac 23 Gpm

Raktáron
Tétel: AC4RXY Típus: FR711VAKereszthivatkozás: 30J091

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,599.08 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÜzemanyag-szállító szivattyú
AC erősítők4.9
Csapágy típusPecsétes labda
Bypass szelepbelső
Kompatibilis folyadékokBenzin (E15 alkoholkeverékek), dízel üzemanyag (B20 biodízel keverékek), kerozin, kőolajtermékek
Működési ciklus30 min.
G PM23
Tömlő Dia.1"
Tömlő hossza18 láb.
Ház anyagaÖntöttvas
HP1/3
Bemeneti méret1 "MNPT
Max. Viszkozitás50 SSU
kimértIgen
Fúvóka anyagalumínium
Fúvóka típusaAutomatikus működés
Kimeneti méret1 "FNPT
Teljes magasság18 "
Teljes hossz18.25 "
Teljes szélesség18.625 "
nyomás tartomány0 psi és 50 psi között
Szivattyú kialakításaRotary Vane
RPM1725 és 1425
Tömítés anyaganitril
Tömítés típusaMechanikai
ÖnindítóIgen
Feszültség115 VAC és 230 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 27.45
Hajó magassága (cm)45.72
Hajó hossza (cm)50.8
Hajószélesség (cm)53.34
HS-kód8413600020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes magasságAC erősítőkCsapágy típusTeljes hosszTeljes szélességnyomás tartományRPMTömítés anyagaÁr
FILLRITE FR700V üzemanyag-átvivő szivattyú 1/3 LE 20 Gpm-ig | AB9YTN 2GMP5 FR700V10 "5.5Tartósan kenett labda14.5 "11.5 "23 psi1725Szén€1,457.77

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FILLRITE FR711VA transzfer szivattyú 1/3 LE 115 Vac 23 Gpm
€2,599.08 /Mértékegység