FILLRITE 12 V DC szivattyú tömlővel és kézi fúvókával


Szűrő
Üzemeltetési ciklus: 30 min. , G PM: 15 , Tömlő átm.: 3 / 4 " , Tömlő hossza: 12 láb. , Ház anyaga: Öntöttvas , HP: 1/4 , Bemeneti méret: 1 "MNPT , Max. Viszkozitás: 50 SSU , Tápkábel hossza: 18 láb. , Tömítés típusa: Mechanikai , Feszültség: 12 VDC
StílusModellRPMAC erősítőkCsapágy típusTömítés anyagaKimeneti méretTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr (ÁFA nélkül)
A
FR1211G
1725 és 14254.9Pecsétes labdanitril1 "FNPT18 "18.25 "18.625 "€1,283.05
B
FR1210G
260020LabdaBuna-N3/4 "FNPT9"12 "9"€775.50

12 V DC szivattyú tömlővel és kézi fúvókával

A Fillrite 12 V-os DC szivattyúk tömlővel és kézi fúvókával nagy teherbírású, öntöttvas, forgólapátos üzemanyag-átvivő szivattyúk, amelyek akár 15 GPM áramlást is képesek generálni. Kezelnek gyúlékony folyadékokat, például benzint, gázolajat, biodízel-keverékeket B20-ig, etanolkeverékeket E15-ig, kerozint és ásványi alkoholt. Ezek az UL/cUL listán szereplő motorok/szivattyúk hővédelemmel vannak ellátva, hogy megakadályozzák a túlmelegedést, ezáltal maximalizálva a motor élettartamát a korrózióállóságot biztosító prémium festékkel. Válasszon a Fillrite 12 V-os egyenáramú szivattyúi közül, amelyek nitril és Buna-N tömítőanyagból állnak rendelkezésre.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?