EDWARDS SIGNALING Tűzjelző rendszer alkatrészei

ADA-kompatibilis tűzjelző termékek, beleértve az adapterlemezeket, füstérzékelőket, mennyezeti hangszórókat, villogókat és reléket. Rendelkeznek érzékelőkkel a veszélyes helyzetek észlelésére, és rendelkezésre állnak felületre és süllyesztett kivitelben is

Szűrő

EDWARDS SIGNALING -

Relé

StílusModellTételtípusÁr (ÁFA nélkül)
AMR201 / CReléDPDT€70.80
BMR101 / CTermosztát SPDTSPDT€65.08
EDWARDS SIGNALING -

Légmintavevő csövek

StílusModellHosszÁr (ÁFA nélkül)
ASD-T120-€50.71
ASD-T24-€35.26
ASD-T42-€27.55
ASD-T78-€31.68
ajánlatkérés
ASD-T88"€17.47
ASD-T1818 "€24.14
ASD-T3636 "€24.23
ASD-T6060 "€26.59
EDWARDS SIGNALING -

Távoli tesztállomások

StílusModellMélységMagasságHossztípusÁr (ÁFA nélkül)
ASD-TRK1-1 / 4 "4.5 "2.75 "2 Watt€113.46
ASD-TRK42"3"2"Kulcsos, 3 LED€112.15
EDWARDS SIGNALING -

Tesztállomások

StílusModelltípusÁr (ÁFA nélkül)
ASD-TRMMágneses, 2 Watt€76.21
ASD-TRM4Mágneses, 4 Watt€78.15
EDWARDS SIGNALING -

Hőérzékelők

StílusModellA környezet hőmérséklete. HatótávolságLefedettségMélységbefejezMagasságHosszÁr (ÁFA nélkül)
ACR200-2-----2"-
ajánlatkérés
B302-135-2500 négyzetméter.2-1 / 16 "Ezüst / fehér4.25 "2 1 / 16 "€89.30
C302-AW-135-40-tól 100 fokig2500 négyzetméter.2-1 / 16 "Ezüst / fehér4.125 "2 1 / 16 "€94.37
D302-ET-135-40-tól 100 fokig2500 négyzetméter.1"Ezüst4"1"€92.11
E302-EPM-135-40-tól 100 fokig1600 négyzetméter.1"Ezüst4.25 "1"€184.16
E302-EPM-194-40-tól 150 fokig1600 négyzetméter.1"Ezüst4.25 "1"€182.65
B302-194-40-tól 150 fokig2500 négyzetméter.2-1 / 16 "Ezüst / fehér4.25 "2 1 / 16 "€89.95
C302-AW-194-40-tól 150 fokig2500 négyzetméter.2-1 / 16 "Ezüst / fehér4.125 "2 1 / 16 "€91.51
D302-ET-194-40-tól 150 fokig2500 négyzetméter.1"Ezüst4"1"€96.78
EDWARDS SIGNALING -

Vissza dobozok

StílusModellbefejezÁr (ÁFA nélkül)
A512-1--
ajánlatkérés
BCS2591--
ajánlatkérés
A511-1--
ajánlatkérés
A513-1--
ajánlatkérés
C449Piros€53.73
D2459-WPB-Wfehér€117.46
EDWARDS SIGNALING -

Tűzjelző áramkörök

StílusModell
AF-3ELEC
ajánlatkérés
AF-10ELEC
ajánlatkérés
AF-5ELEC
ajánlatkérés
EDWARDS SIGNALING -

Genesis Alarm Harangszó

StílusModellRiasztási áramMélységbefejezHosszFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
AEG1R-C0.60027 / 32 "Piros4.5 "24 VDC€119.36
BEG1-C30mA DC, 60mA FWR13 / 16 "fehér2.75 "24 VDC, FWR€119.36
CEG1F-C30mA DC, 60mA FWR13 / 16 "fehér2.75 "24 VDC, FWR€115.69
EDWARDS SIGNALING -

Tűzriasztó csengők

StílusModellRiasztási áramA környezet hőmérséklete. HatótávolságMélységbefejezMagasságHosszÁr (ÁFA nélkül)
A439D-6RAU--5-1 / 16 "----
ajánlatkérés
A439D-10RAU-------
ajánlatkérés
B439D-6AW-R0.085-3-11 / 32 "Piros6"6"€165.69
A439D-10AW85mA-31-tól 150 fokig3-15 / 32 "Szürke10 "10 "€218.10
A439D-6AW85mA-31-tól 150 fokig2.906 "Szürke6"6"€178.36
A439D-8AW85mA-31-tól 150 fokig3.344 "Szürke8"8"€182.36
B439D-10AW-R85mA-31-tól 150 fokig3-15 / 32 "Piros10 "10 "€218.10
B439D-8AW-R85mA-31-tól 150 fokig3.344 "Piros8"8"€182.36
C439DEX-10AW240mA32 és 120 fokok5.375 "Szürke10 "10 "€1,918.79
C439DEX-8AW240mA32 és 120 fokok5.25 "Szürke8"8"€1,644.96
C439DEX-6AW240mA32 és 120 fokok4.813 "Szürke6"6"€1,417.54
EDWARDS SIGNALING -

Mennyezetre szerelhető Multi Strobes

StílusModellSzélességRiasztási áramMélységMagasságHosszFelszereléstípusFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
AEGCF-HDVMH-341-570 mA DC, 487-711 mA FWR13 / 16 "4.5 "2.75 "Öblítés vagy FelületJelzett Tűz24 VDC, FWR€151.70
BEGCF-VMH-330-565 mA, 432-693ma FWR1-5 / 8 "6 13 / 16 "6 13 / 16 "FlushJelzett Tűz24 VDC, FWR€120.48
AEGC-HDVMH6"341-570 mA DC, 487-711 mA FWR2-1 / 2 "6"-4 "dupla bandás dobozMűanyag16–33 VDC€162.16
BEGC-VMH8 5 / 16 "330-565 mA, 432-693ma FWR1-5 / 8 "8 5 / 16 "8 5 / 16 "--24 VDC€126.70
EDWARDS SIGNALING -

2400 -as sorozatú dobozok

StílusModellTételÁr (ÁFA nélkül)
A2459-WPB-RHátsó doboz€92.05
B2459-SMB-RFelületre szerelhető doboz€86.41
StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
ASD-SJ€197.55
ASD-ST€189.94
EDWARDS SIGNALING -

Akkumulátoros szekrények

StílusModellMélységMagasságHosszÁr (ÁFA nélkül)
ABC-1R----
ajánlatkérés
BBC-22-3 / 4 "14.5 "21.62 "€303.54
CBC-17.25 "14 "18 "€376.32
EDWARDS SIGNALING -

Tűzjelző rendszerek

StílusModell
AFX-1000
ajánlatkérés
AFX-1000D
ajánlatkérés
AFX-64R
ajánlatkérés
AFX-64RD
ajánlatkérés
EDWARDS SIGNALING -

Tűzjelző állomások

StílusModell
AK-279B-1110
ajánlatkérés
AK-278B-1120
ajánlatkérés
AK-276B-1110
ajánlatkérés
AK-270P-SPO
ajánlatkérés
AK-270-DPO
ajánlatkérés
AK-279B-1120
ajánlatkérés
AK-278B-2320
ajánlatkérés
AK-278B-1420
ajánlatkérés
AK-278B-1320
ajánlatkérés
AK-278B-1110
ajánlatkérés
ARMS-1T-KO
ajánlatkérés
AK-277B-1120
ajánlatkérés
AK-277B-1110
ajánlatkérés
AK-276B-1120
ajánlatkérés
AK-270-SPO
ajánlatkérés
AK-270P-DPO
ajánlatkérés
AK-270-DOC
ajánlatkérés
AK-270A-SPO
ajánlatkérés
AK-270A-DPO
ajánlatkérés
AK-276B-1320
ajánlatkérés
StílusModellRiasztási áramA környezet hőmérséklete. HatótávolságMagasságHosszFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
ASD-4WJ35 mA-20 - 158 F5.437 "14.5 "20–31 V DC, 24 V DC, 24 V AC, 120 V AC, 220/240 V AC€402.22
ASD-CJ124.3 mA @ 24 Vdc; 74mA @ 120Vac; 32mA @ 220Vac-4 - 158 F5.45 "5 13 / 16 "24 VAC/DC, 120 VAC, 220 VAC€202.68
ASD-CT124.3 mA @ 24 Vdc; 74mA @ 120Vac; 32mA @ 220Vac-4 - 158 F5.45 "5 13 / 16 "24 VAC/DC, 120 VAC, 220 VAC€209.09
EDWARDS SIGNALING -

DPDT relék

StílusModellFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
AMR199X13 / C24 VDC€159.91
BMR199X14 / C120 VAC€152.84
EDWARDS SIGNALING -

Genesis Chime/Strobes

StílusModellRiasztási áramMélységbefejezHosszFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
AEG1R-CVM0.27727 / 32 "Piros4.5 "24 VDC€202.87
BEG1F-CVM99-277 mA DC, 154-383 mA FWR13 / 16 "fehér2.75 "24 VDC, FWR€235.28
CEG1-CVM99-277 mA DC, 154-383 mA FWR13 / 16 "fehér2.75 "24 VDC, FWR€222.93
DEG1RF-CVM99-277 mA DC, 154-383 mA FWR13 / 16 "Piros2.75 "24 VDC, FWR€235.28
EDWARDS SIGNALING -

Felületi doboz

StílusModellMélységbefejezMagasságTételHosszÁr (ÁFA nélkül)
A105BX---Szerelő test-€91.95
BEG4RB2.125 "Piros6.5 "Felületi doboz5"€29.29
CEG4B2.125 "fehér6.5 "Felületi doboz5"€29.29
D2459-SMB-W3-9 / 16 "fehér5.625 "Felületre szerelhető doboz5.625 "€86.41
EDWARDS SIGNALING -

Kábelköteg

StílusModellHosszÁr (ÁFA nélkül)
ASD-RJ55 láb.€42.80
ASD-RJ1010 láb.€65.49
ASD-RJ1515 láb.€80.49
EDWARDS SIGNALING -

Távoli zóna jelző

StílusModellRiasztási áramMélységMagasságHosszÁr (ÁFA nélkül)
AFSRZI-SA76mA1.375 "2.625 "1.375 "€129.56
BFSRA1098mA1-1 / 2 "5.625 "8.5 "€697.09
CFSRA10C98mA1-1 / 2 "5.625 "8.5 "€742.56

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?