Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EDWARDS SIGNALING 2459-SMB-R Surface Mount Box, piros, 5.625 x 5.625 x 3.563 hüvelyk méretű

Raktáron
Tétel: AA8AHQ Típus: 2459-SMB-RKereszthivatkozás: 16X257

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€86.41 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFelületre szerelhető doboz
Mélység3-9 / 16 "
befejezPiros
Magasság5.625 "
Hossz5.625 "
Felszerelésfelületi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.035
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód7616995090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
EDWARDS SIGNALING 2459-WPB-R időjárásálló hátlap, piros, 5.92 x 5.92 x 3.4 hüvelyk Méret | AA6CVQ 13T114 2459-WPB-RHátsó doboz€92.04

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EDWARDS SIGNALING 2459-SMB-R Surface Mount Box, piros, 5.625 x 5.625 x 3.563 hüvelyk méretű
€86.41 /Mértékegység