Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EDWARDS SIGNALING EGCF-VMH mennyezetre szerelhető Multi Strobe

Raktáron
Tétel: AA8ALQ Modell: EGCF-VMHKereszthivatkozás: 16X394

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€120.48 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételStrobe
Riasztási áram330-565 mA, 432-693ma FWR
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság32-120 F
Mélység1-5 / 8 "
befejezfehér
vaku (Candela)95 / 115 / 150 / 177
Magasság6 13 / 16 "
páratartalom:93% relatív páratartalom
Hossz6 13 / 16 "
FelszerelésFlush
típusJelzett Tűz
Feszültség24 VDC, FWR

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)8.38
Hajó hossza (cm)12.95
Hajószélesség (cm)5.59
HS-kód8531800050
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességRiasztási áramMélységMagasságHosszFelszereléstípusFeszültségÁr
EDWARDS SIGNALING EGCF-HDVMH Mennyezetre szerelhető Multi Strobe, 1.6 hüvelyk mélység, 16–33 VDC | AA8AKV 16X354 EGCF-HDVMH-341-570 mA DC, 487-711 mA FWR13 / 16 "4.5 "2.75 "Öblítés vagy FelületJelzett Tűz24 VDC, FWR€151.70
EDWARDS SIGNALING EGC-VMH Mennyezetre szerelhető Multi Strobe, 1.6 hüvelyk mélység, 16–33 VDC | AA9RQT 1EYA3 EGC-VMH8 5 / 16 "330-565 mA, 432-693ma FWR1-5 / 8 "8 5 / 16 "8 5 / 16 "--24 VDC€126.70
EDWARDS SIGNALING EGC-HDVMH Mennyezetre szerelhető Multi Strobe, 1.6 hüvelyk mélység, 16–33 VDC | AE4GJJ 5KDF6 EGC-HDVMH6"341-570 mA DC, 487-711 mA FWR2-1 / 2 "6"-4 "dupla bandás dobozMűanyag16–33 VDC€162.16

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EDWARDS SIGNALING EGCF-VMH mennyezetre szerelhető Multi Strobe
€120.48 /Mértékegység