Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EDWARDS SIGNALING SD-4WJ csatornaérzékelő vezérlő, 230V

Raktáron
Tétel: AA9RRB Típus: SD-4WJKereszthivatkozás: 1EYB5

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€402.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételellenőr
Légi sebesség100 - 4000 FPM
Riasztási áram35 mA
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság-20 - 158 F
Mélység1-7 / 8 "
befejezTiszta műanyag
Magasság5.437 "
páratartalom:20-95% relatív páratartalom
Hossz14.5 "
Felszerelésfelületi
Készenléti áram25 uA
Készenléti állapot (mA)25
típusfotoelektromos
Feszültség20–31 V DC, 24 V DC, 24 V AC, 120 V AC, 220/240 V AC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.449
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)39.88
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód8531100025
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellRiasztási áramA környezet hőmérséklete. HatótávolságMagasságHosszFeszültségÁr
EDWARDS SIGNALING SD-CJ Duct Detector Controller, 230V | AA8AMX 16X427 SD-CJ124.3 mA @ 24 Vdc; 74mA @ 120Vac; 32mA @ 220Vac-4 - 158 F5.45 "5 13 / 16 "24 VAC/DC, 120 VAC, 220 VAC€202.68
EDWARDS SIGNALING SD-CT csatornaérzékelő vezérlő, 230V | AA8AMY 16X428 SD-CT124.3 mA @ 24 Vdc; 74mA @ 120Vac; 32mA @ 220Vac-4 - 158 F5.45 "5 13 / 16 "24 VAC/DC, 120 VAC, 220 VAC€209.09

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EDWARDS SIGNALING SD-4WJ csatornaérzékelő vezérlő, 230V
€402.23 /Mértékegység