Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EDWARDS SIGNALING FSRA10 távoli zóna jelző | AA8ALX 16X401

EDWARDS SIGNALING FSRA10 távoli zóna jelző

Raktáron
Tétel: AA8ALX Modell: FSRA10Kereszthivatkozás: 16X401

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€697.09 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTávoli zóna jelző
Riasztási áram98mA
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság32-120 F
Mélység1-1 / 2 "
befejezfehér
Magasság5.625 "
páratartalom:93% relatív páratartalom
Hossz8.5 "
FelszerelésÖblítés vagy Felület
Készenléti áram17000 uA
típus10 Zóna
Feszültség24 VDC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)1.27
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód8531200020
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellRiasztási áramMélységMagasságHosszÁr
EDWARDS SIGNALING FSRA10C távoli zóna jelző | AA8ALY 16X402 FSRA10C98mA1-1 / 2 "5.625 "8.5 "€742.56
EDWARDS SIGNALING FSRZI-SA Távoli zóna jelző | AA8AMA 16X404 FSRZI-SA76mA1.375 "2.625 "1.375 "€129.55

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EDWARDS SIGNALING FSRA10 távoli zóna jelző
€697.09 /Mértékegység