Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EDWARDS SIGNALING FSRZI-SA Távoli zóna jelző | AA8AMA 16X404

EDWARDS SIGNALING FSRZI-SA távoli zóna jelző

Raktáron
Tétel: AA8AMA Modell: FSRZI-SAKereszthivatkozás: 16X404

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€129.55 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTávoli zóna jelző
Riasztási áram76mA
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság32-120 F
Mélység1.375 "
befejezfehér
Magasság2.625 "
páratartalom:93% relatív páratartalom
Hossz1.375 "
FelszerelésÖblítés vagy Felület
Készenléti áram8000 uA
Feszültség24 VDC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8531200020
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellRiasztási áramMélységMagasságHosszÁr
EDWARDS SIGNALING FSRA10 távoli zóna jelző | AA8ALX 16X401 FSRA1098mA1-1 / 2 "5.625 "8.5 "€697.09
EDWARDS SIGNALING FSRA10C távoli zóna jelző | AA8ALY 16X402 FSRA10C98mA1-1 / 2 "5.625 "8.5 "€742.56

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EDWARDS SIGNALING FSRZI-SA távoli zóna jelző
€129.55 /Mértékegység