ALLEGRO SAFETY Szőnyegszárító fúvók


Szűrő
Penge anyaga: Acél , Penge típusa: Mókusketrec , vezeték hossza: 25 ft. , Grill anyaga: Acél , Grill távolság: 1 / 4 " , Magasság: 20 " , HP: 1/2 LE , Hub mérete: 1 / 2 " , Hossz: 17 " , Anyaga: Műanyag, Roto-öntött , Szerelési anyag: Acél , NEMA csatlakozó konfiguráció: 5-15P , Pengék száma: 48 , Vezetők száma: 3 , Sebességszám: 3 , fázis: 1 , Csatlakozó típusa: 3 duda , Típus: 3 sebességes szőnyegszárító , Szélesség: 20 " , Vezeték mérete: 16 AWG
StílusModellCFM magasszínekÁramlatRPMFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
A
9519-03E
1600 CFMSzürke, fekete2.3/ 2A1250 RPM, 1320 RPM, 1370 RPM230V AC€498.96
B
9519-03
1888 CFMKék2.8/ 3.5/ 5.5A980 RPM, 1050 RPM, 1125 RPM115V AC€523.91

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?