Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EDWARDS SIGNALING EG1RF-CVM Genesis csengő/villogó, 2 3/4 x 27/32 x 4 1/2 hüvelykes méret, 24 VDC

Raktáron
Tétel: AA8AKN Modell: EG1RF-CVMKereszthivatkozás: 16X348

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€235.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHarangjáték
Riasztási áram99-277 mA DC, 154-383 mA FWR
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság32-120 F
Mélység13 / 16 "
befejezPiros
vaku (Candela)15 / 30 / 75 / 110
Magasság4.5 "
páratartalom:93% relatív páratartalom
Hossz2.75 "
FelszerelésÖblítés vagy Felület
Csúcs kimenet (dBA)78.6
típusJelzett Tűz
Feszültség24 VDC, FWR

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.171
Hajó magassága (cm)19.81
Hajó hossza (cm)54.86
Hajószélesség (cm)20.57
HS-kód8531800050
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellRiasztási áramMélységbefejezHosszFeszültségÁr
EDWARDS SIGNALING EG1-CVM Genesis Chime/Strobe | AA8AKL 16X346 EG1-CVM99-277 mA DC, 154-383 mA FWR13 / 16 "fehér2.75 "24 VDC, FWR€222.93
EDWARDS SIGNALING EG1F-CVM Genesis Chime/Strobe | AA8AKM 16X347 EG1F-CVM99-277 mA DC, 154-383 mA FWR13 / 16 "fehér2.75 "24 VDC, FWR€235.28
EDWARDS SIGNALING EG1R-CVM Genesis csengő/villogó, 2 3/4 x 27/32 x 4 1/2 hüvelykes méret, 16–33 VDC | AA9RQW 1EYA6 EG1R-CVM0.27727 / 32 "Piros4.5 "24 VDC€202.87

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EDWARDS SIGNALING EG1RF-CVM Genesis csengő/villogó, 2 3/4 x 27/32 x 4 1/2 hüvelykes méret, 24 VDC
€235.28 /Mértékegység