Hűtőfolyadék szűrők és kazetták

Szűrő

DAYTON -

Hűtőfolyadék szűrők

A Dayton hűtőfolyadék-szűrők alkalmasak a szűrőrendszerekben lévő olaj- és hűtőfolyadékok szennyeződéseinek eltávolítására. Ezek a szűrők alumínium konstrukcióval rendelkeznek a könnyű hordozhatóság és a korrózió és a káros UV sugárzás elleni ellenállás érdekében. Képesek akár 149 mikronos részecskék kiszűrésére, és akár 250° F és 75 psi hőmérsékletnek és nyomásnak is ellenállnak.

StílusModellumtípusÁr (ÁFA nélkül)
A2MYT499150 háló€1,228.88
A2MYT3149100 háló€1,194.02
A2MYT225060 háló€1,145.45
A2MYT159030 háló€1,090.12
DAYTON -

Szűrőpatronok

A Dayton szűrőpatronok ideálisak a szűrőrendszerekben lévő olaj- és hűtőfolyadékok szennyeződéseinek eltávolítására. Akár 590 mikronos szűrést biztosítanak, és akár 100 gpm áramlási sebességet is biztosítanak. Ezek a patronok rozsdamentes acél konstrukcióval rendelkeznek a szerkezeti merevség és a szabad felületek korrózióállósága érdekében, és akár 250 F-os hőmérsékletet is képesek ellenállni. Válasszon a szűrőpatronok széles választékából, amelyek 30, 60, 100 és 150 mesh-es változatban állnak rendelkezésre.

StílusModellumtípusÁr (ÁFA nélkül)
A2MYT899150 háló€364.43
A2MYT7149100 háló€341.81
A2MYT625060 háló€316.34
A2MYT559030 háló€246.87
BALDWIN FILTERS -

Hűtőfolyadék szűrők

StílusModellSzűrőtervezésMagasságHosszDia kívül.SzélességÁr (ÁFA nélkül)
AP5092Csak elem5 9 / 32 "5 9 / 32 "3-21 / 32 "3 21 / 32 "€154.99
BB5088Spin-On4.375 "4.375 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€115.66
CB5145Spin-On4.437 "4.437 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€84.44
DBW5182Spin-On3 7 / 32 "3 7 / 32 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€71.59
EBW5201Spin-On5.375 "5.375 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€294.18
FB5087Spin-On5 15 / 32 "5 15 / 32 "3.75 "3.75 "€79.53
GB5089Spin-On4.375 "4.375 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€20.20
HB5090Spin-On5.375 "5.375 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€137.12
IB5144Spin-On5.437 "5.437 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€45.51
JB5177Spin-On5 13 / 16 "5 13 / 16 "4.25 "4.25 "€98.73
KB5091Spin-On5 13 / 32 "5 13 / 32 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€37.07
LBW5183Spin-On4.437 "4.437 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€40.93
MBW5143Spin-On5.375 "5.375 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€69.25
NBW5250Spin-On5 13 / 32 "5 13 / 32 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€263.46
OB5134Spin-On5 13 / 32 "5 13 / 32 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€22.25
LB5176Spin-On5.375 "5.375 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€30.71
BALDWIN FILTERS -

Hűtőfolyadék szűrő

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
CFB8784AH2WVC€119.54

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?