Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EDWARDS SIGNALING MR101/C SPDT Aux relé tokkal, 0.015A minősítés

Raktáron
Tétel: AA8AMP Modell: MR101/CKereszthivatkozás: 16X420

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€65.09 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTermosztát SPDT
Mélység2-1 / 2 "
Magasság6.125 "
Hossz3.25 "
típusSPDT
Feszültség24VDC, 24VAC, 115VAC, 230VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.36
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)14.48
Hajószélesség (cm)9.14
HS-kód8537109070
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételtípusÁr
EDWARDS SIGNALING MR201/C DPDT Aux Relé tokozással, 0.035A névleges teljesítmény | AA8AMT 16X423 MR201 / CReléDPDT€70.80

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EDWARDS SIGNALING MR101/C SPDT Aux relé tokkal, 0.015A minősítés
€65.09 /Mértékegység