Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EDWARDS SIGNALING SD-CT csatornaérzékelő vezérlő, 230V

Raktáron
Tétel: AA8AMY Modell: SD-CTKereszthivatkozás: 16X428

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€209.09 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételellenőr
Riasztási áram124.3 mA @ 24 Vdc; 74mA @ 120Vac; 32mA @ 220Vac
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság-4 - 158 F
Mélység1-7 / 8 "
Magasság5.45 "
Hossz5 13 / 16 "
Felszerelésfelületi
Készenléti áram77.9 mA @ 24 Vdc; 79mA @ 120Vac; 34.5mA @ 220Vac
Feszültség24 VAC/DC, 120 VAC, 220 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.72
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód8537109070
Származási országCN

Termék részletek:

    • Riasztás Aux. Kapcsolat @ 250V (10A)
    • Riasztás Aux. Kapcsolat @ 30VDC (10A)

Termékváltozatok

TermékekModellRiasztási áramA környezet hőmérséklete. HatótávolságMagasságHosszFeszültségÁr
EDWARDS SIGNALING SD-CJ Duct Detector Controller, 230V | AA8AMX 16X427 SD-CJ124.3 mA @ 24 Vdc; 74mA @ 120Vac; 32mA @ 220Vac-4 - 158 F5.45 "5 13 / 16 "24 VAC/DC, 120 VAC, 220 VAC€202.68
EDWARDS SIGNALING SD-4WJ Duct Detector Controller, 230V | AA9RRB 1EYB5 SD-4WJ35 mA-20 - 158 F5.437 "14.5 "20–31 V DC, 24 V DC, 24 V AC, 120 V AC, 220/240 V AC€402.23

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EDWARDS SIGNALING SD-CT csatornaérzékelő vezérlő, 230V
€209.09 /Mértékegység