EDWARDS SIGNALING Csővezeték-érzékelő vezérlők


Szűrő
Mélység: 1-7 / 8 " , Befejez: Tiszta műanyag , Beépítési: felületi , Típus: fotoelektromos
StílusModellRiasztási áramA környezet hőmérséklete. HatótávolságMagasságHosszFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
A
SD-4WJ
35 mA-20 - 158 F5.437 "14.5 "20–31 V DC, 24 V DC, 24 V AC, 120 V AC, 220/240 V AC€383.64
A
SD-CT
124.3 mA @ 24 Vdc; 74mA @ 120Vac; 32mA @ 220Vac-4 - 158 F5.45 "5 13 / 16 "24 VAC/DC, 120 VAC, 220 VAC€201.61
A
SD-CJ
124.3 mA @ 24 Vdc; 74mA @ 120Vac; 32mA @ 220Vac-4 - 158 F5.45 "5 13 / 16 "24 VAC/DC, 120 VAC, 220 VAC€192.99

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?